Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON 10RC-251T Koble fra gult 12 til 10awg - Pakke med 25 | AC9UNQ 3KF05

STA-KON 10RC-251T han-frakobling gul 12 til 10awg - pakke med 25

På lager
Vare: AC9UNQ Modell: 10RC-251TKryssreferanse: 3KF05
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
550NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.133 "
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeGul
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning300V
Total lengde1.17 "
SømOverlappet
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire RangePris
STA-KON 14RB-251T Hannfrakobling Blå 16 til 14 Awg - Pakke med 50 | AC9UNT 3KF08 14RB-251T0.086 "Blå1.13 "16 til 14 AWG612NOK
STA-KON 18RA-251T Koble fra hann rød 22 til 18 Awg - Pakke med 50 | AC9UNX 3KF18 18RA-251T0.06 "Rød1.13 "22 til 18 AWG592NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON 10RC-251T han-frakobling gul 12 til 10awg - pakke med 25
550NOK / enhet