Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON 10RC-250T Han-frakobling Gul 16-14AWG PK50 | AJ2HGP 4RHE4

STA-KON 10RC-250T Hann frakobling Gul 16-14AWG PK50

På lager
Vare: AJ2HGP Modell: 10RC-250TKryssreferanse: 4RHE4
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
1 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.133 "
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonDelvis
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.04 "
Sømloddet
Fanestørrelse0.032 "x 0.250"
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1043
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Total lengdePris
STA-KON 14RB-250T Hann frakobling Blå 16-14AWG PK100 | AJ2HGN 4RHE3 14RB-250T0.086 "0.94 "550NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON 10RC-250T Hann frakobling Gul 16-14AWG PK50
1 142 NOK / enhet