PLAST-O-MATIC Indikatorer for vindussyn

Brukes til å måle væskestrømningshastighetene, gjennom et lukket system, ved et maksimalt linjetrykk på 200 psi. Har sensorer med brytere for å starte alarmen, aktivere annet utstyr eller stenge systemet. Integrert med en PVC-konstruert skjerm for kvantitativ avlesning

filtre

Plast-O-Matic strømningsindikatorer med variabelt areal indikerer væskestrømningshastigheter fra lave strømninger på 0 - 1 GPM selv når de brukes ved høyt linjetrykk. Disse strømningsindikatorene har sensorer med brytere for å starte alarmen, aktivere annet utstyr eller stenge systemet.
StilModellPris (eks. mva)
AFIGS025V-PV-2.5-B-14 677NOK
RFQ
AFIGS025V-CP-2.5-A-14 998NOK
RFQ
AFIGS025V-CP-2.5-B-14 998NOK
RFQ
AFIGS050V-PV-2.5-B-55 345NOK
RFQ
AFIGS025V-PV-2.5-A-14 677NOK
RFQ
AFIGS025V-CP-2.5-C-24 998NOK
RFQ
AFIGS025V-CP-2.5-A-24 998NOK
RFQ
AFIGS025V-PV-2.5-B-24 677NOK
RFQ
AFIGS025V-PV-2.5-C-14 677NOK
RFQ
AFIGS050V-CP-2.5-C-105 666NOK
RFQ
AFIGS025V-CP-2.5-B-24 998NOK
RFQ
AFIGS050V-PV-2.5-C-105 345NOK
RFQ
AFIGS025V-PV-2.5-A-24 677NOK
RFQ
AFIGS050V-PV-2.5-B-105 345NOK
RFQ
AFIGS050V-PV-2.5-A-105 345NOK
RFQ
AFIGS025V-PV-2.5-C-24 677NOK
RFQ
AFIGS050V-CP-2.5-B-105 666NOK
RFQ
AFIGS050V-CP-2.5-A-105 666NOK
RFQ
AFIGS050V-CP-2.5-C-55 666NOK
RFQ
AFIGS050V-CP-2.5-B-55 666NOK
RFQ
AFIGS050V-CP-2.5-A-55 666NOK
RFQ
AFIGS050V-PV-2.5-C-55 345NOK
RFQ
AFIGS050V-PV-2.5-A-55 345NOK
RFQ
AFIGS025V-CP-2.5-C-14 998NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AFIG025V-PV-2.5-13 888NOK
RFQ
AFIG050V-PV-2.5-103 888NOK
RFQ
AFIG050V-CP-2.5-104 236NOK
RFQ
AFIG025V-PV-2.5-23 888NOK
RFQ
AFIG025V-CP-2.5-14 236NOK
RFQ
AFIG025V-CP-2.5-24 236NOK
RFQ
AFIG050V-CP-2.5-54 236NOK
RFQ
AFIG050V-PV-2.5-53 888NOK
RFQ

Egenskaper

  • Plast-O-Matic flowindikatorer med variabelt areal brukes til å måle væskestrømningshastighetene, gjennom et lukket system, ved et maksimalt linjetrykk på 200 psi.
  • Disse strømningsindikatorene er integrert med en PVC-konstruert skjerm for kvantitativ avlesning av variabel arealstrøm.
  • De har korrosjonsbestandige termoplastiske forbindelser (PVC eller CPVC) og EPDM eller FKM elastomerer.
  • Disse Plast-O-Matic strømningsindikatorene kommer med 1/4 eller 1/2 tomme FNPT-tilkoblinger.

Arbeidsmekanisme

  • Disse enhetene er avhengige av forskjellen mellom to trykk for å fungere (delta-P).
  • Når strømning etableres gjennom den variable åpningen som skapes mellom den fjærforspente målekjeglen og endelokket som kjeglen hviler i, utvikles delta-P.
  • Kjeglen kan bevege seg lineært i forhold til delta-P på grunn av den variable åpningen. En følgemagnet roteres av en magnet på målekjeglen som beveger seg sammen med kjeglen i et kammer ved siden av væskehulrommet.
  • For å levere måleravlesninger proporsjonalt med strømning, er målerpekeren plassert på enden av den roterende magnetakselen og roterer sammen med magneten.
  • Mellom strømningskammeret og rotasjonskammeret er det ingen mekaniske tetninger. Det oppnås ved å koble krefter mellom to nabomagneter gjennom en solid vegg.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer en flytmåler med variabelt areal?

Strømningsmålere med variabelt areal er svært tilpasningsdyktige strømningsmålingsverktøy som kan brukes med en rekke væsker, gasser og damp. De arbeider ut fra prinsippet om variabelt areal, der en flytende væske beveger en flottør, stempel eller vinge for å gi et større areal for væsken å bevege seg gjennom.

Hvorfor er et rotameter kjent som et flowmeter med variabelt areal?

Strømningsmåleren med variabelt areal kalles et rotameter fordi flottøren roterer når strømmen passerer den. Den snurrende flottøren er et åpenbart signal om at det renner væske.

Hva er et rotameter?

En strømningsmåler som overvåker den volumetriske strømmen av væsker og gasser kalles et rotameter (flytmåler med variabelt areal).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?