TRACTEL Vinsjekabler

Brukes til tauing, trekking og løftejobber på byggeplasser og i kjøretøy eller fly. Har en konstruksjon i legert stål for holdbarhet, fingerbøl for å forhindre at et tau klemmer seg og sinkbelagte sikkerhetslåsekrok for å beskytte slynger/laster mot utilsiktet glidning.

filtre

TRACTEL -

Vinsjekabel

StilModellLengdeStørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A712109030K30ft.5 / 16 "2000 lb.3 712NOK
A7121090100k100ft.5 / 16 "2000 lb.7 127NOK
A7128090100k100ft.7 / 16 "4000 kg12 722NOK
A712909100K100ft.5 / 8 "8000 lb.-
RFQ
A6423100K100ft.1 / 4 "1000 lb.6 220NOK
A7128090150k150ft.7 / 16 "4000 kg17 568NOK
A7121090150k150ft.5 / 16 "2000 lb.9 292NOK
A6423150K150ft.1 / 4 "1000 lb.8 121NOK
A6423200K200ft.1 / 4 "1000 lb.10 000NOK
A7121090200k200ft.5 / 16 "2000 lb.11 449NOK
A7128090200k200ft.7 / 16 "4000 kg22 247NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?