SELLSTROM Tilbehør til sveisehjelm

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A18125222NOK
A1825048NOK
A1815045NOK
A1820063NOK
SELLSTROM -

Glassplate varme

StilModellPlate StørrelsePris (eks. mva)
AS165102 x 4-1 / 4 "35NOK
AS165122 x 4-1 / 4 "22NOK
AS165112 x 4-1 / 4 "35NOK
BS163104-1/2 X 5-1/4"67NOK
B163114-1/2 X 5-1/4"221NOK
SELLSTROM -

Klar glassdekselplate

StilModellPlate StørrelsePris (eks. mva)
A196022 x 4-1 / 4 "172NOK
BS196044-1/2 X 5-1/4"36NOK
SELLSTROM -

Polykarbonat Plate Shade

StilModellFunksjonPlate StørrelsePris (eks. mva)
AS16712Beskytter brukeren mot skadelige UV- og infrarøde stråler4-1/2 X 5-1/4"114NOK
BS16612Beskytter brukeren mot skadelige UV- og infrarøde stråler2 x 4-1 / 4 "55NOK
C18510Beskytter brukeren mot skadelige UV- og infrarøde stråler, med ekstra varmebestandighet2 x 4-1 / 4 "352NOK
C18512Beskytter brukeren mot skadelige UV- og infrarøde stråler, med ekstra varmebestandighet2 x 4-1 / 4 "380NOK
D18710Beskytter brukeren mot skadelige UV- og infrarøde stråler, med ekstra varmebestandighet4-1/2 X 5-1/4"514NOK
D18712Beskytter brukeren mot skadelige UV- og infrarøde stråler, med ekstra varmebestandighet4-1/2 X 5-1/4"514NOK
SELLSTROM -

Platedeksel

StilModellSakPlate StørrelsePris (eks. mva)
AS19004Fjern erstatningsdekselplaten4-1/2 X 5-1/4"39NOK
BS19002Fjern erstatningsplate av plast2 x 4-1 / 4 "17NOK
SELLSTROM -

Filtrer tilpasset automatisk mørkning

ModellSakPris (eks. mva)
27602AG6WRL3 117 NOK
SELLSTROM -

Skifte av tallerken

ModellSakPris (eks. mva)
S16710AD9JHX125NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?