Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SELLSTROM 19602 Klarglass Dekkplate 2 x 4.25 | AD2FPG 3NYU1

SELLSTROM 19602 Dekkplate av klart glass 2 x 4.25

På lager
Vare: AD2FPG Modell: 19602Kryssref.: 3NYU1

Få tak i det April 26, Fredag
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlar glassdekselplate
FunksjonForlenger levetiden på filterplaten
Plate Størrelse2 x 4-1 / 4 "
Tykkelse0.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9001909000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPlate StørrelsePris
SELLSTROM S19604 Dekkplate av klart glass 4.5 x 5.25 | AD2FPH 3NYU2 S196044-1/2 X 5-1/4"36NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SELLSTROM 19602 Dekkplate av klart glass 2 x 4.25
172NOK / enhet