Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SELLSTROM S16712 Polykarbonatplate 4.5 x 5.25 Skygge 12 | AD2FNX 3NYT1

SELLSTROM S16712 Polykarbonatplate 4.5 x 5.25 skjerm 12

På lager
Vare: AD2FNX Modell: S16712Kryssreferanse: 3NYT1
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPolykarbonatfilterplate
FunksjonBeskytter brukeren mot skadelige UV- og infrarøde stråler
Plate Størrelse4-1/2 X 5-1/4"
Tykkelse0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9001909000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Skygge 12

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonPlate StørrelsePris
SELLSTROM S16612 Polykarbonatplate 2 x 4.25 Shade 12 | AD2FNU 3NYR7 S16612Beskytter brukeren mot skadelige UV- og infrarøde stråler2 x 4-1 / 4 "55NOK
SELLSTROM 18510 polykarbonatplate gullbelagt skygge 10 | AD2FNZ 3NYT3 18510Beskytter brukeren mot skadelige UV- og infrarøde stråler, med ekstra varmebestandighet2 x 4-1 / 4 "352NOK
SELLSTROM 18512 Polykarbonatplate Gullbelagt skygge 12 | AD2FPB 3NYT5 18512Beskytter brukeren mot skadelige UV- og infrarøde stråler, med ekstra varmebestandighet2 x 4-1 / 4 "380NOK
SELLSTROM 18710 polykarbonatplate gullbelagt skygge 10 | AD2FPD 3NYT7 18710Beskytter brukeren mot skadelige UV- og infrarøde stråler, med ekstra varmebestandighet4-1/2 X 5-1/4"514NOK
SELLSTROM 18712 Polykarbonatplate Gullbelagt skygge 12 | AD2FPF 3NYT9 18712Beskytter brukeren mot skadelige UV- og infrarøde stråler, med ekstra varmebestandighet4-1/2 X 5-1/4"514NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SELLSTROM S16712 Polykarbonatplate 4.5 x 5.25 skjerm 12
114NOK / enhet