APPROVED VENDOR Vann sugeslanger

filtre

APPROVED VENDOR -

Vannsug / slangeslange

StilModellBøy radiusMonteringsstørrelseMonteringstypeInne i Dia.Maks. PressMaks. Temp.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A1ZNB71.5 "--1.5 "20 psi150 Grader F2.17 "3 127NOK
B1ZNB11.5 "1.5 "Aluminiumsskaft Hann x Hunn m / Brass Swivel1.5 "20 psi140 Grader F2.17 "2 811NOK
C1ZNB41.5 "1.5 "Kvinnelig Camlock x MNPT1.5 "20 psi140 Grader F2.17 "3 046NOK
B1ZNB23"2"Aluminiumsskaft Hann x Hunn m / Brass Swivel2"15 psi140 Grader F2.76 "3 924NOK
C1ZNB53"2"Kvinnelig Camlock x MNPT2"15 psi140 Grader F2.76 "4 138NOK
A1ZNB83"--2"15 psi150 Grader F2.76 "4 071NOK
C1ZNB64"3"Kvinnelig Camlock x MNPT3"7 psi140 Grader F4.06 "6 256NOK
A1ZNB94"--3"7 psi150 Grader F4.06 "6 388NOK
B1ZNB34"3"Aluminiumsskaft Hann x Hunn m / Brass Swivel3"7 psi140 Grader F4.06 "6 489NOK
APPROVED VENDOR -

Vannutslipp

StilModellMonteringsstørrelseMonteringstypeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A1ZMU3--1.5 "100ft.1.72 "3 737NOK
A1ZMU5--3"100ft.3.35 "7 612NOK
A1ZMU4--2"100ft.2.72 "4 831NOK
A1ZMU6--4"100ft.4.45 "10 757NOK
B1ZMT41.5 "Aluminium hann x hunn m / messing svivel1.5 "50ft.-1 197NOK
C1ZMT81.5 "Aluminiumskam og spor1.5 "50ft.-1 625NOK
B1ZMT52"Aluminium hann x hunn m / messing svivel2"50ft.-1 571NOK
C1ZMT92"Aluminiumskam og spor2"50ft.-1 664NOK
B1ZMT63"Aluminium hann x hunn m / messing svivel3"50ft.-2 414NOK
C1ZMU13"Aluminiumskam og spor3"50ft.-3 398NOK
B1ZMT74"Aluminium hann x hunn m / messing svivel4"50ft.-4 231NOK
C1ZMU24"Aluminiumskam og spor4"50ft.-3 608NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?