GODKJENT LEVERANDØR 1ZNB7 Sugeslange 1.5 Tommer Idx20 Fot 20 Psi Max | AB4PTP

APPROVED VENDOR 1ZNB7 sugeslange 1.5 tommer Idx20 fot 20 Psi Max

På lager
Vare: AB4PTP Modell: 1ZNB7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 514 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannsug / slangeslange
Bøy radius1.5 "
FARGESvart og gul
Inne i Dia.1.5 "
Lengde20ft.
Maks. Press20 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Utenfor Dia.2.17 "
Forsterkningpolyetylen
Rørmaterialepolyetylen
Vakuumvurdering29 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)71.63
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode3917330000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusMonteringsstørrelseMonteringstypeInne i Dia.Maks. PressMaks. Temp.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1ZNB1 Sugeslange 1.5 Tommer Idx20 Fot 20 Psi Max | AB4PTH 1ZNB11.5 "1.5 "Aluminiumsskaft Hann x Hunn m / Brass Swivel1.5 "20 psi140 Grader F2.17 "2 790 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZNB2 Sugeslange 2 Tommer Id x 20 Fot 15 Psi Max | AB4PTJ 1ZNB23"2"Aluminiumsskaft Hann x Hunn m / Brass Swivel2"15 psi140 Grader F2.76 "3 906 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZNB3 Sugeslange 3 Tommer Id x 20 Fot 7 Psi Max | AB4PTK 1ZNB34"3"Aluminiumsskaft Hann x Hunn m / Brass Swivel3"7 psi140 Grader F4.06 "6 228 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZNB4 Sugeslange 1.5 Tommer Idx20 Fot 20 Psi Max | AB4PTL 1ZNB41.5 "1.5 "Kvinnelig Camlock x MNPT1.5 "20 psi140 Grader F2.17 "3 029 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZNB5 Sugeslange 2 Tommer Id x 20 Fot 15 Psi Max | AB4PTM 1ZNB53"2"Kvinnelig Camlock x MNPT2"15 psi140 Grader F2.76 "4 118 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZNB6 Sugeslange 3 tommer Id x 20 fot 7 psi maks | AB4PTN 1ZNB64"3"Kvinnelig Camlock x MNPT3"7 psi140 Grader F4.06 "6 562 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZNB8 Sugeslange 2 tommer Id x 20 fot 15 psi maks | AB4PTQ 1ZNB83"--2"15 psi150 Grader F2.76 "4 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZNB7 sugeslange 1.5 tommer Idx20 fot 20 Psi Max
3 514 NOK / enhet