GODKJENT LEVERANDØR 1ZMU3 Utløpsslange 1.5 tommer Id x 100 fot 125 Psi | AB4PQT

APPROVED VENDOR 1ZMU3 utløpsslange 1.5 tommers id x 100 fot 125 psi

På lager
Vare: AB4PQT Modell: 1ZMU3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannutslipp
FARGEHvit
Inne i Dia.1.5 "
Lengde100ft.
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Utenfor Dia.1.72 "
ForsterkningPolyester jakke
RørmaterialeSBR/Naturgummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.32
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)49.28
HS kode5909002000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseMonteringstypeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMT4 Utløpsslange 1 1/2 tomme Id x 50 fot 125 Psi | AB4PQJ 1ZMT41.5 "Aluminium hann x hunn m / messing svivel1.5 "50ft.-1 353 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMT5 utløpsslange 2 tommer Id x 50 fot 125 Psi Max | AB4PQK 1ZMT52"Aluminium hann x hunn m / messing svivel2"50ft.-1 778 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMT6 Utløpsslange 3 Tommer Id x 50 Fot 125 Psi Max | AB4PQL 1ZMT63"Aluminium hann x hunn m / messing svivel3"50ft.-2 730 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMT7 Utløpsslange 4 Tommer Id x 50 Fot 125 Psi Max | AB4PQM 1ZMT74"Aluminium hann x hunn m / messing svivel4"50ft.-4 785 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMT8 Utløpsslange 1 1/2 tomme Id x 50 fot 125 Psi | AB4PQN 1ZMT81.5 "Aluminiumskam og spor1.5 "50ft.-1 578 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMT9 Utløpsslange 2 Tommer Id x 50 Fot 125 Psi Max | AB4PQP 1ZMT92"Aluminiumskam og spor2"50ft.-1 459 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMU1 Utløpsslange 3 Tommer Id x 50 Fot 125 Psi Max | AB4PQQ 1ZMU13"Aluminiumskam og spor3"50ft.-2 978 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZMU3 utløpsslange 1.5 tommers id x 100 fot 125 psi
4 226 NOK / enhet