LITTLE GIANT Vognbiler

Integrert med et frontmontert håndtak for å veilede brukere mens de håndterer tung last og manøvrerer dem rundt hjørner. Har en helsveiset stålkonstruksjon med svingbare hjul for å balansere belastninger opp til 3500 lb. Utvalgte modeller kommer med et vinylhåndgrep for maksimal brukerkomfort

filtre

LITTLE GIANT -

Vognbil

StilModellLastekapasitetFARGEAnleggTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjuldiameterHjul TypePris (eks. mva)
A2LDWP-2436-10-G1000 lb.GrønnFullt montert sveiset stål36 "38 "24 "10 "Massivt gummi9 200NOK
B2LDWP-2436-10P-G1000 lb.GrønnFullt montert sveiset stål36 "38 "24 "10 "Pneumatisk11 066NOK
B2LDWP-2448-10P-G1000 lb.GrønnFullt montert sveiset stål36 "50 "24 "10 "Pneumatisk9 816NOK
CCH-2448-X6-12P2000 lb.GråSveiset stål22.5 "50 "24 "12 "Pneumatisk10 260NOK
DCSW-3072-8MR2000 lb.GråSveiset stål11 "72 "30 "-Mold-On Gummi12 676NOK
RFQ
DCSW-3048-8MR2000 lb.GråSveiset stål11 "48 "30 "-Mold-On Gummi8 261NOK
ECH-2448-X3-12P2000 lb.GråFullt montert sveiset stål19.5 "48 "24 "12 "Pneumatisk8 535NOK
ECH-3060-X3-12P2000 lb.GråFullt montert sveiset stål19.5 "60 "30 "12 "Pneumatisk12 204NOK
FCH-3060-X6-12MR3500 lb.GråFullt montert sveiset stål22.5 "60 "30 "12 "Mold-On Gummi18 581NOK
LITTLE GIANT -

Vognbil med 5. hjul

StilModellAnleggDekktypeHjuldiameterHjul TypeHjulbreddePris (eks. mva)
ALW-2436-8SAlt sveiset stålsolid8"Massivt gummi3.5 "4 403NOK
BLW-2436-10PStålsolid10 "Pneumatisk3.5 "7 441NOK
CLWP-2436-10PStålperforert10 "Pneumatisk3.5 "6 868NOK
CLWP-2436-10Stålperforert10 "Gummi2.5 "6 590NOK
LITTLE GIANT -

Barnehageplattform Truck Perf Deck 48 x 16

ModellSakPris (eks. mva)
NP-2448-GAA8LHY8 159 NOK
LITTLE GIANT -

Barnehagebil pneumatisk hjul 36 x 24

ModellSakPris (eks. mva)
T810-P-9PN-G-LUAA8PJA6 141 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?