LITTLE GIANT CSW-3072-8MR Vogn Truck Solid Deck 72x30 | AA8PEC 19G743

LITTLE GIANT CSW-3072-8MR Vognbil Solid Deck 72x30

Vare: AA8PEC Modell: CSW-3072-8MRKryssref.: 19G743
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

12 167 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbil
Caster Dia.8"
Hjulbredde2"
FARGEGrå
AnleggSveiset stål
Dekkhøyde11 "
Deck lengde72 "
Dekkbredde30 "
FinishPulverlakkert
Måler12
HåndtakstypeTrekk
Lastekapasitet2000 lb.
Total høyde11 "
Total lengde72 "
Samlet bredde30 "
Hjul TypeMold-On Gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.75
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetFARGEAnleggTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjuldiameterHjul TypePris
LITTLE GIANT 2LDWP-2436-10-G Wagon Truck Perf Deck 36x24 gummihjul | AA8LGE 19C130 2LDWP-2436-10-G1000 lb.GrønnFullt montert sveiset stål36 "38 "24 "10 "Massivt gummi9 200 NOK
LITTLE GIANT 2LDWP-2436-10P-G Wagon Truck Perf Deck 36x24 Pneum Wheel | AA8LGF 19C131 2LDWP-2436-10P-G1000 lb.GrønnFullt montert sveiset stål36 "38 "24 "10 "Pneumatisk11 066 NOK
LITTLE GIANT 2LDWP-2448-10P-G Wagon Truck Perf Deck 48x24 Pneum Wheel | AA8LGH 19C133 2LDWP-2448-10P-G1000 lb.GrønnFullt montert sveiset stål36 "50 "24 "10 "Pneumatisk9 816 NOK
LITTLE GIANT CH-2448-X6-12P Wagon Truck Solid Deck 48x24 Pneum Wheel | AA8LGY 19C147 CH-2448-X6-12P2000 lb.GråSveiset stål22.5 "50 "24 "12 "Pneumatisk10 260 NOK
LITTLE GIANT CSW-3048-8MR Vogn Truck Solid Deck 48x30 | AA8PEA 19G741 CSW-3048-8MR2000 lb.GråSveiset stål11 "48 "30 "-Mold-On Gummi8 261 NOK
LITTLE GIANT CH-2448-X3-12P Vogntruck 2000 Lb pneumatisk | AG7AZU 49Y498 CH-2448-X3-12P2000 lb.GråFullt montert sveiset stål19.5 "48 "24 "12 "Pneumatisk8 535 NOK
LITTLE GIANT CH-3060-X3-12P Vogntruck 2000 Lb pneumatisk | AG7AZZ 49Y504 CH-3060-X3-12P2000 lb.GråFullt montert sveiset stål19.5 "60 "30 "12 "Pneumatisk12 204 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT CSW-3072-8MR Vognbil Solid Deck 72x30
12 167 NOK / enhet