LITTLE GIANT 2LDWP-2448-10P-G Wagon Truck Perf Deck 48x24 Pneum Wheel | AA8LGH 19C133

LITTLE GIANT 2LDWP-2448-10P-G Wagon Truck Perf Deck 48x24 Pneumatisk hjul

På lager
Vare: AA8LGH Modell: 2LDWP-2448-10P-GKryssreferanse: 19C133

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 816 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbil
FARGEGrønn
AnleggFullt montert sveiset stål
Dekkhøyde36 "
Deck lengde48 "
Dekkbredde24 "
FinishPulverlakkert
Måler12
HåndtakstypeTrekk
Lastekapasitet1000 lb.
Total høyde36 "
Total lengde50 "
Samlet bredde24 "
Hjuldiameter10 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.6
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetFARGEAnleggTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjuldiameterHjul TypePris
LITTLE GIANT 2LDWP-2436-10-G Wagon Truck Perf Deck 36x24 gummihjul | AA8LGE 19C130 2LDWP-2436-10-G1000 lb.GrønnFullt montert sveiset stål36 "38 "24 "10 "Massivt gummi9 200 NOK
LITTLE GIANT 2LDWP-2436-10P-G Wagon Truck Perf Deck 36x24 Pneum Wheel | AA8LGF 19C131 2LDWP-2436-10P-G1000 lb.GrønnFullt montert sveiset stål36 "38 "24 "10 "Pneumatisk11 066 NOK
LITTLE GIANT CH-2448-X6-12P Wagon Truck Solid Deck 48x24 Pneum Wheel | AA8LGY 19C147 CH-2448-X6-12P2000 lb.GråSveiset stål22.5 "50 "24 "12 "Pneumatisk10 260 NOK
LITTLE GIANT CSW-3048-8MR Vogn Truck Solid Deck 48x30 | AA8PEA 19G741 CSW-3048-8MR2000 lb.GråSveiset stål11 "48 "30 "-Mold-On Gummi8 261 NOK
LITTLE GIANT CSW-3072-8MR Vogn Truck Solid Deck 72x30 | AA8PEC 19G743 CSW-3072-8MR2000 lb.GråSveiset stål11 "72 "30 "-Mold-On Gummi12 167 NOK
RFQ
LITTLE GIANT CH-2448-X3-12P Vogntruck 2000 Lb pneumatisk | AG7AZU 49Y498 CH-2448-X3-12P2000 lb.GråFullt montert sveiset stål19.5 "48 "24 "12 "Pneumatisk8 535 NOK
LITTLE GIANT CH-3060-X3-12P Vogntruck 2000 Lb pneumatisk | AG7AZZ 49Y504 CH-3060-X3-12P2000 lb.GråFullt montert sveiset stål19.5 "60 "30 "12 "Pneumatisk12 204 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT 2LDWP-2448-10P-G Wagon Truck Perf Deck 48x24 Pneumatisk hjul
9 816 NOK / enhet