MASON Vibrasjonsisolatorputer

Vibrasjonsisolasjonsputer og nivelleringsfester for maskiner med glidende overflate for bruk i verksteder og laboratorier for å planere og beskytte maskiner mot mindre vibrasjoner og støt uten å boltes

filtre

MASON -

Utjevningsfester

StilModellBoltlengdeDiameterHøydeLengdePris (eks. mva)
A2LVN2--3"6"2 893NOK
A2LVN3--3.25 "6.625 "3 471NOK
B4C9783.5 "3.5 "1.125 "-435NOK
B5C0295"6.25 "1.75 "-1 293NOK
B5C0285"5"1.75 "-830NOK
B5C0308"8"2"-2 727NOK
MASON -

Pute, antivibrasjon

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A5C0251"18 "18 "2 219NOK
B4C9741"6"4"492NOK
A4C9761"3"3"153NOK
A5C0261"12 "12 "1 090NOK
A4C9771"4"4"250NOK
A5C0271"2"2"74NOK
C4C9751.25 "6"4"500NOK
D5XR473 / 4 "18 "18 "1 739NOK
E4C9723 / 8 "18 "18 "889NOK
E5C0223 / 8 "6"6"167NOK
E4C9733 / 8 "4"4"122NOK
StilModellBoltlengdeDiameterHøydePris (eks. mva)
A2LVN53"2.375 "3 / 4 "275NOK
AMLS5004"3"7 / 8 "355NOK
AMLS10004"3.375 "1"493NOK
AMLS30005"5"1.25 "774NOK
A2LVN96"6.75 "1.375 "1 511NOK
MASON -

Vibrasjonsisolasjonsputer

StilModellutformingHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A20UZ19-3 / 4 "6"Neopren6"762NOK
B20UZ22-5 / 16 "18 "Nitril18 "1 053NOK
C20UZ18-3 / 4 "3"Neopren3"252NOK
D2LVR6-3 / 4 "4"-4"274NOK
B20UZ23-1 / 2 "18 "Nitril18 "2 301NOK
E2LVR4-3 / 4 "2"-2"67NOK
F20UZ21-5 / 16 "6"Nitril6"410NOK
G20UZ20-3 / 4 "18 "Neopren18 "1 781NOK
H5XR49-1"6"-6"278NOK
I2LVP6Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "10 "Neopren12 "2 050NOK
I2LVP5Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "10 "Neopren10 "1 682NOK
J2LVP1Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "4"Neopren4"255NOK
I2LVP3Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "6"Neopren6"676NOK
IMWSW8X8Sementert stålplatesandwich, super vaffelput på bunnen og 1/4 "friksjonspute på toppen1.25 "8"Neopren8"1 140NOK
K2LVR2Sementert stålplatesandwich, Super Waffle Pad på bunnen med 3/4 "hull for Bolt Thru1"10 "-10 "1 453NOK
K2LVP7Sementert stålplatesandwich, Super Waffle Pad på bunnen med 3/4 "hull for Bolt Thru1"4"-4"256NOK
K2LVP9Sementert stålplatesandwich, Super Waffle Pad på bunnen med 3/4 "hull for Bolt Thru1"6"-6"686NOK
KMBSW8X8Sementert stålplatesandwich, Super Waffle Pad på bunnen med 3/4 "hull for Bolt Thru1"8"-8"1 099NOK
L2LVR5Anbefalt kapasitet @ 45 lbs./Kvadrat "220 lbs.3 / 4 "3"-3"171NOK
D2LVR7Anbefalt kapasitet @ 45 lbs./Kvadrat "1620 lbs.3 / 4 "6"-6"285NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?