Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASON 5C022 Pad Anti Vibration | AE3BUC

MASON 5C022 Pad Anti Vibration

På lager
Vare: AE3BUC Modell: 5C022
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsisoleringspute
utformingVaffel
Høyde3 / 8 "
Lengde6"
MaterialeNeopren
Maks. Jevn belastning1620 lb.
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4016996050
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
MASON 4C972 Pad Anti Vibration | AD6WME 4C9723 / 8 "18 "18 "889NOK
MASON 4C973 Pad Anti Vibration - Pakke med 2 | AD6WMF 4C9733 / 8 "4"4"122NOK
MASON 4C974 Antivibrasjonspute | AD6WMG 4C9741"6"4"492NOK
MASON 4C975 Pad Anti Vibration | AD6WMH 4C9751.25 "6"4"500NOK
MASON 4C976 Pad Anti Vibration - Pakke med 2 | AD6WMJ 4C9761"3"3"153NOK
MASON 4C977 Pad Anti Vibration 4 x 4 x 1 - Pakke med 2 | AD6WMK 4C9771"4"4"250NOK
MASON 5C025 Pad Anti Vibration | AE3BUD 5C0251"18 "18 "2 219 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASON 5C022 Pad Anti Vibration
167NOK / enhet