Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALTEC HE-383 Truck Ventil Extension 6 1/16 Inch - Pakke med 10 | AC6HCZ 33W585

HALTEC HE-383 Truck Ventil Extension 6 1/16 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AC6HCZ Modell: HE-383Kryssreferanse: 33W585
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
799NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastebilventilforlengelse
Lengde6 1 / 16 "
VentilstørrelseStandardboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8481801050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdepk. Antall.Pris
HALTEC HE-303 Truck Ventil Extension 3/4 Tommer - Pakke med 50 | AC6HCQ 33W577 HE-3033 / 4 "50191NOK
HALTEC HE-302 Truck Ventil Extension 1 1/4 Inch - Pakke med 50 | AC6HCR 33W578 HE-3021.25 "50224NOK
HALTEC HE-301 Truck Ventil Extension 1 1/2 Inch - Pakke med 50 | AC6HCT 33W579 HE-3011.5 "50266NOK
HALTEC N-1195-7-2 Truck Ventil Extension 7 Tommer - Pakke med 2 | AC6HCU 33W580 N-1195-7-27"2414NOK
HALTEC N-1195-7-10 Truck Ventil Extension 7 Tommer - Pakke med 10 | AC6HCV 33W581 N-1195-7-107"102 097 NOK
HALTEC 6358 Truck Ventil Extension 1 3/16 tommer - pakke med 10 | AC6HCW 33W582 63581.187 "101 275 NOK
HALTEC HE-381 Truck Ventil Extension 3 1/16 - Pakke med 10 | AC6HCX 33W583 HE-3813 1 / 16 "10674NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALTEC HE-383 Truck Ventil Extension 6 1/16 tommer - pakke med 10
799NOK /pakke