JW SPEAKER Varsel- og markeringslys for kjøretøy

filtre

JW SPEAKER -

Arbeidslys, LED, 12 til 48VAC / DC

StilModellFARGENåværende tegnetObjektivdesignStrømkildePris (eks. mva)
A770 BLÅBlå1.0 til 0.2A ACFlomstrålemønster12 til 48 VAC / DC1 762NOK
A770 RØDRød0.1 A vekselstrømSpot stråle mønster12 VAC/DC2 312NOK
B770 XNUMX XNUMX XDHvit1.0 til 0.2A ACTrapesformet strålemønster12 til 48 VAC / DC1 161NOK
B770 XNUMX XNUMX XDHvit0.1 A vekselstrømFlomstrålemønster12 til 48 VDC1 556NOK
B770 XNUMX XNUMX XDHvit1.0 til 0.2A ACSpot stråle mønster12V1 357NOK
B770 XNUMX XNUMX XDHvit1.0 til 0.2A ACFlomstrålemønster12 til 48 VAC / DC1 476NOK
StilModellFARGENåværende tegnetDybdeStrømkildeVurderingPris (eks. mva)
A770 XNUMX XNUMX XDRød0.5 til 0.1A AC3-15 / 32 "12 til 110 VAC / DCIP69K1 862NOK
A770 XNUMX XNUMX XDHvit0.25 til 0.1A DC2.25 "12 til 48 VDCIP671 821NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?