Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JW SPEAKER 770 XD Sikkerhetsspot Light LED Hvit 12 til 48VDC | AH9LBW 40CR65

JW SPEAKER 770 XD Sikkerhetsspot Light LED Hvit 12 til 48VDC

På lager
Vare: AH9LBW Modell: 770 XDKryssreferanse: 40CR65
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
1 821 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsspotlys
FARGEHvit
Nåværende tegnet0.25 til 0.1A DC
Dybde2.25 "
Høyde5 13 / 32 "
Housing MaterialTermisk ledende polykarbonat
LampetypeLED
ObjektivdesignTrapesformet strålemønster
Lens MaterialUV-bestandig polykarbonat
MonteringUniversell
Strømkilde12 til 48 VDC
VurderingIP67
Bredde5 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.486
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetDybdeStrømkildeVurderingPris
JW SPEAKER 770 XD SikkerhetsspotLight LED Rød 12 til 110VAC/DC | AH9LBX 40CR66 770 XNUMX XNUMX XDRød0.5 til 0.1A AC3-15 / 32 "12 til 110 VAC / DCIP69K1 862 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JW SPEAKER 770 XD Sikkerhetsspot Light LED Hvit 12 til 48VDC
1 821 NOK / enhet