Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JW SPEAKER 770 XD SikkerhetsspotLight LED Rød 12 til 110VAC/DC | AH9LBX 40CR66

JW SPEAKER 770 XD Safety SpotLight LED Rød 12 til 110VAC/DC

På lager
Vare: AH9LBX Modell: 770 XDKryssreferanse: 40CR66

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 862 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsspotlys
FARGERød
Nåværende tegnet0.5 til 0.1A AC
Dybde3-15 / 32 "
Høyde5 13 / 32 "
Housing MaterialTermisk ledende polykarbonat
LampetypeLED
ObjektivdesignTrapesformet strålemønster
Lens MaterialUV-bestandig polykarbonat
MonteringUniversell
Strømkilde12 til 110 VAC / DC
VurderingIP69K
Bredde5 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetDybdeStrømkildeVurderingPris
JW SPEAKER 770 XD Sikkerhetsspot Light LED Hvit 12 til 48VDC | AH9LBW 40CR65 770 XNUMX XNUMX XDHvit0.25 til 0.1A DC2.25 "12 til 48 VDCIP671 821 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JW SPEAKER 770 XD Safety SpotLight LED Rød 12 til 110VAC/DC
1 862 NOK / enhet