Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ZUSA-HT-7221 Tubing, Nylon, Clear, 12 mm OD, 10 mm Id, 10 Ft Length, Rockwell R75 | CP9TCJ 797D57

GRAINGER ZUSA-HT-7221 slange, nylon, klar, 12 mm OD, 10 mm Id, 10 fot lengde, Rockwell R75

På lager
Vare: CP9TCJ Modell: ZUSA-HT-7221Kryssreferanse: 797D57

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

339NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER ZUSA-HT-7311 Nylonslanger for generell bruk, nylon, svart, 1/2 tomme OD, 5/16 tomme Id, 10 fot lengde | CP9RXD 797CT4 ZUSA-HT-7311277NOK
GRAINGER ZUSA-HT-7169 Nylonslanger for generell bruk, nylon, svart, 1/2 tomme OD, 5/16 tomme Id, 100 fot lengde | CP9RXE 797CT7 ZUSA-HT-71692 457 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-7327 Nylonslange for generell bruk, nylon, svart, 1/2 tomme OD, 5/16 tommers id, 25 fot lengde | CP9RXF 797CT5 ZUSA-HT-7327646NOK
GRAINGER ZUSA-HT-7343 Nylonslange for generell bruk, nylon, svart, 1/2 tomme OD, 5/16 tomme Id, 50 fot lengde | CP9RXG 797CT6 ZUSA-HT-73431 260 NOK
GRAINGER ZUSA-HT-7308 Nylonslange for generell bruk, nylon, svart, 1/4 tomme OD, 1/8 tomme Id, 10 fot lengde | CP9RXH 797CP9 ZUSA-HT-730891NOK
GRAINGER ZUSA-HT-7166 Nylonslange for generell bruk, nylon, svart, 1/4 tomme OD, 1/8 tomme Id, 100 fot lengde | CP9RXJ 797CR2 ZUSA-HT-7166595NOK
GRAINGER ZUSA-HT-7324 Nylonslange for generell bruk, nylon, svart, 1/4 tomme OD, 1/8 tomme Id, 25 fot lengde | CP9RXK 797CR0 ZUSA-HT-7324180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ZUSA-HT-7221 slange, nylon, klar, 12 mm OD, 10 mm Id, 10 fot lengde, Rockwell R75
339NOK / enhet