Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JW SPEAKER 770 XD Arbeidslys LED Hvit 12 til 48 VAC/DC | AH9LBP 40CR59

JW SPEAKER 770 XD Arbeidslys LED Hvit 12 til 48 VAC/DC

På lager
Vare: AH9LBP Modell: 770 XDKryssreferanse: 40CR59
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
1 476 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakarbeid Lys
FARGEHvit
Nåværende tegnet1.0 til 0.2A AC
Dybde2.25 "
Høyde5 13 / 32 "
Housing MaterialTermisk ledende polykarbonat
LampetypeLED
ObjektivdesignFlomstrålemønster
Lens MaterialUV-bestandig polykarbonat
MonteringUniversell
Strømkilde12 til 48 VAC / DC
VurderingIP67
Bredde5 43 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetObjektivdesignStrømkildePris
JW SPEAKER 770 BLU Arbeidslys LED Blå 12 til 48 VAC/DC | AH9LBN 40CR58 770 BLÅBlå1.0 til 0.2A ACFlomstrålemønster12 til 48 VAC / DC1 762 NOK
JW SPEAKER 770 XD Arbeidslys LED Hvit flomstrålemønster | AH9LBQ 40CR60 770 XNUMX XNUMX XDHvit0.1 A vekselstrømFlomstrålemønster12 til 48 VDC1 556 NOK
JW SPEAKER 770 XD Arbeidslys LED White Spot Beam Pattern | AH9LBR 40CR61 770 XNUMX XNUMX XDHvit1.0 til 0.2A ACSpot stråle mønster12V1 357 NOK
JW SPEAKER 770 RØD Arbeidslys LED Rød 12VAC/DC | AH9LBT 40CR62 770 RØDRød0.1 A vekselstrømSpot stråle mønster12 VAC/DC2 312 NOK
JW SPEAKER 770 XD Arbeidslys LED Hvit 1.0 til 0.2A AC | AH9LBU 40CR63 770 XNUMX XNUMX XDHvit1.0 til 0.2A ACTrapesformet strålemønster12 til 48 VAC / DC1 161 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JW SPEAKER 770 XD Arbeidslys LED Hvit 12 til 48 VAC/DC
1 476 NOK / enhet