GAST Vakuumpumper

filtre

GAST -

Vakuumpumper

StilModellPris (eks. mva)
A1423-101Q-G626X20 809NOK
B2065-V2A19 763NOK
C2567-V122 986NOK
D3040-V115A24 205NOK
E87R647-VS101-N470X15 556NOK
F0523-101Q-G588NDX10 676NOK
G1065-V2A15 384NOK
H1023-V2-G608NEX17 896NOK
I1023-101Q-G608NEX16 300NOK
J1423-101Q-G62520 724NOK
K2567-V10319 064NOK
L2567-P10220 577NOK
M6066-V10344 813NOK
GAST -

Stasjonære elektriske luftkompressorer

StilModellPris (eks. mva)
A1HAB-11T-M100X24 699NOK
B4LCB-46T-M450GX38 703NOK
C5LCA-46T-M550GX40 029NOK
D7LDE-11T-M750X63 417NOK
GAST -

Pistons

StilModellSakPris (eks. mva)
AAF526Stempel47NOK
B1760408Vippestempel luftkompressor41 342NOK
GAST -

Regenerative blåser

StilModellPris (eks. mva)
AR1102K-0111 564NOK
BR5325A-225 579NOK
CR5125Q-5040 559NOK
DR6P355A55 259NOK
ER6P350A51 670NOK
FR6350A-238 822NOK
GR6335A-233 760NOK
HR5125-227 688NOK
IR6125-237 835NOK
JR3305A-114 771NOK
KR7100A-362 997NOK
LR4P11525 341NOK
MR4110-217 722NOK
NR4310A-218 211NOK
OR3105-1214 970NOK
PR3105NX14 600NOK
QR2103NX13 706NOK
GAST -

Trykkpumpe, 0.5 hk, 1 fase, 115-120V AC, 30 Psi Max kontinuerlig trykk, 4.8 Cfm

ModellSakPris (eks. mva)
87R647-PS101-N470XCP6HTY15 545 NOK
GAST -

Elektrisk luftkompressor, lukket, oljefri, 2 hk, 4.8 Cfm, 120 PSI

ModellSakPris (eks. mva)
1206018CP6HPN175 494 NOK
GAST -

Oljefri kompakt luftkompressor, oljefri, 1/2 hk, 1.2 cfm, 120 psi Max Drift Pressure

ModellSakPris (eks. mva)
1760418CP6HKA43 034 NOK
GAST -

Vippestempelkompressorvakuumpumpe, 0.5 hk, 125 psi maks kontinuerlig trykk

ModellSakPris (eks. mva)
86R635-101-N470XCP6HVY11 002 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?