GAST 4LCB-46T-M450GX Stempelluftkompressor, 0.5 hk, Horisontal, 20 gal Tank, 4.5 cfm, 50 psi Max Op Pressure | CP6HTA 33K790

GAST 4LCB-46T-M450GX Piston Air Compressor, 0.5 hp, Horizontal, 20 gal Tank, 4.5 cfm, 50 psi Max Op Pressure

På lager
Vare: CP6HTA Model: 4LCB-46T-M450GXKryssref: 33K790

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelluftkompressor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GAST 1HAB-11T-M100X Stempelluftkompressor, 0.12 hk, Hot Dog, 2 gal Tank, 1.3 cfm, 100 psi Max Op Pressure | CP6HRM 33K795 1HAB-11T-M100X24 699 NOK
GAST 5LCA-46T-M550GX Stempelluftkompressor, 0.75 hk, Horisontal, 20 gal Tank, 4.2 cfm, 50 psi Max Op Pressure | CP6HTF 33K788 5LCA-46T-M550GX40 029 NOK
GAST 7LDE-11T-M750X Stempelluftkompressor, 1.5 hk, Horisontal, 30 gal Tank, 10.2 cfm, 50 psi Max Op Pressure | CP6HTM 33K787 7LDE-11T-M750X63 417 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 4LCB-46T-M450GX Piston Air Compressor, 0.5 hp, Horizontal, 20 gal Tank, 4.5 cfm, 50 psi Max Op Pressure
38 703 NOK / enhet