GAST 2567-V103 Vakuumpumpe, 1.5 hk, 17 cfm 21 cfm, 28 tommers høyde maks. vakuum | CP6HVP 33K879

GAST 2567-V103 Vakuumpumpe, 1.5 hk, 17 cfm 21 cfm, 28 tommers høydeg maks. vakuum

På lager
Vare: CP6HVP Modell: 2567-V103Kryssref: 33K879

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger pumpe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.7275

Produktvarianter

ProduktModellPris
GAST 0523-101Q-G588NDX Vakuumpumpe, 0.25 hk, 4.5 cfm, 26 Inch Heightg Max Vacuum, 10 psi Max Continuous Pressure | CP6HVG 33K861 0523-101Q-G588NDX10 676 NOK
GAST 1065-V2A vakuumpumpe, 0.5 hk, 8.5 cfm, 28 tommers høydeg maks. vakuum, 25 psi maks kontinuerlig trykk | CP6HVH 33K884 1065-V2A15 384 NOK
GAST 1023-V2-G608NEX Vakuumpumpe, 0.75 hk, 10 cfm, 26 Inch Heightg Max Vacuum, 10 psi Max Continuous Pressure | CP6HVJ 33K850 1023-V2-G608NEX17 896 NOK
GAST 1023-101Q-G608NEX Vakuumpumpe, 0.75 hk, 100 til 110/220 til 240V/100 til 115/208 til 230V, 8.5 cfm 10 cfm | CP6HVK 33K853 1023-101Q-G608NEX16 300 NOK
GAST 1423-101Q-G626X Vakuumpumpe, 1 hk, 1 fase, 100 til 110/200 til 240V/100 til 115/208 til 230V, 11.5 cfm 13 cfm | CP6HVL 33K864 1423-101Q-G626X20 809 NOK
GAST 2065-V2A Vakuumpumpe, 1 hk, 14 cfm 17 cfm, 28 Inch Heightg Max Vacuum | CP6HVM 33K878 2065-V2A19 763 NOK
GAST 1423-101Q-G625 Vakuumpumpe, 1 hk, 3 Fas, 220-240-380-415VAC/230/460VAC, 13.5 cfm | CP6HVN 33K865 1423-101Q-G62520 724 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 2567-V103 Vakuumpumpe, 1.5 hk, 17 cfm 21 cfm, 28 tommers høydeg maks. vakuum
19 064 NOK / enhet