FENNER DRIVES Kileremskiver

Kileremskiver med fast boring for å opprettholde optimalt trykk og styre reimer i vifter, motorer og transportører. Laget av glassforsterket nylon og har maskinerte spor for høy konsentrisitet

filtre

FENNER DRIVES -

Fastboret glassforsterket Nylon kileremskive, antall spor: 1

StilModell4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Bore Dia.Passer til Shaft Dia.Keyway størrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AAFD591005.5 "5.5 "1"1"0.250 "x 0.125"5.75 "462NOK
AAFD59345.5 "5.5 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"5.75 "462NOK
AAFD59585.5 "5.5 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"5.75 "462NOK
AAFD74587"7"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"7.25 "488NOK
AAFD741007"7"1"1"0.250 "x 0.125"7.25 "488NOK
AAFD74347"7"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"7.25 "488NOK
BAFD84348"8"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"8.25 "514NOK
BAFD841008"8"1"1"0.250 "x 0.125"8.25 "514NOK
BAFD84588"8"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"8.25 "514NOK
BAFD94349"9"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"9.25 "799NOK
BAFD94589"9"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"9.25 "799NOK
BAFD941009"9"1"1"0.250 "x 0.125"9.25 "799NOK
BAFD1045810 "1"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"10.25 "661NOK
BAFD1043410 "1"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"10.25 "661NOK
BAFD10410010 "1"1"1"0.250 "x 0.125"10.25 "661NOK
BAFD1125810.73 "10.73 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"10.98 "912NOK
BAFD1123410.73 "10.73 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"10.98 "912NOK
BAFD11210010.73 "10.73 "1"1"0.250 "x 0.125"10.98 "912NOK
CAFD1243412 "12 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"12.25 "884NOK
CAFD1245812 "12 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"12.25 "884NOK
CAFD12410012 "12 "1"1"0.250 "x 0.125"12.25 "884NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?