THOMSON Umonterte lineære lagre

Inkluder kulebøsninger, kulelager og superkulebøsninger for å gi jevn og pålitelig lineær bevegelse i 3D-skrivere, CNC-maskiner og automasjonsutstyr. Kulebøssinger utstyrt med polymerholdere og ytre hylser for å levere en stillegående lineær bevegelse med lav friksjon.

filtre

THOMSON -

Ballbøsning

Thomson kulebøsninger brukes for å gi støtte til lineære bevegelsesaksler og har polymerholdere og ytre hylser for å levere en stille, jevn og lavfriksjon lineær bevegelse (friksjonskoeffisient så lav som 0.001). De er integrert med selvjusterende egenskap for optimalisert lastfordeling mellom kulesporene og for å sikre kontinuerlig bevegelse av akselen. Disse Super Ball Bushing-lagrene gir videre en diametral passform når de er installert på litt ut-av-runde hus og tilbyr 6 ganger lastekapasiteten eller 216 ganger kjøreytelsen, sammenlignet med Thomsons konvensjonelle lineære kulebøssinger i stål. Velg fra et bredt utvalg av disse lukkede kulebøssingene tilgjengelig i 0.625 og 1.000 tommer / 16 mm borediametere på Raptor Supplies.

StilModellBore Dia.Inne i Dia. ToleranseLengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
ASSU10WW0.625 "+/- 0011.5 "1.125 "837NOK
BSSU100.625 "+/- 0011.5 "1.125 "732NOK
BSSU161"+/- 0012.25 "1.563 "1 483NOK
BSSEM1616mm+ 01336 "26mm942NOK
BSSEM16WW16mm+ 01136 "26mm951NOK
StilModellPris (eks. mva)
ASPM16WW1 445NOK
ASPM161 309NOK
StilModellBore Dia.LengdeLastekapasitetUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AA81420SS0.5 "1.25 "85/60 lbf.0.875 "1 578NOK
AA122026SS0.75 "1.625 "200/140 lbf.1.25 "1 813NOK
THOMSON -

Kulebøssingslagere

StilModellSlotbreddeBore Dia.Inne i Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetTemp. OmrådetypenTåler temp.LengdePris (eks. mva)
AA122026-0.75 "-0.0005200 lb.600 FStengt600 ° F1.625 "861NOK
AA4812-0.25 "+/- 001-0 - 500 F.Stengt-0.75 "677NOK
BA6496128--------28 654NOK
BA487296--------13 631NOK
BA4812SS--------1 355NOK
AA81420-0.5 "-0.000585 lb.185 FStengt400 ° F1.25 "809NOK
AA243848-1.5 "+/- 001-0 - 500 F.Stengt-3"3 039NOK
AA101824-0.625 "+/- 001-0 - 500 F.Stengt-1.5 "865NOK
CSSEM40WW--------2 875NOK
BOPN122026--------1 204NOK
BSSU12WW--------851NOK
BSSU24--------2 827NOK
BSSU12--------837NOK
BSSEM20OPN--------1 161NOK
BSSEM30WW--------2 848NOK
BSSEM20WW--------960NOK
BSSEM25OPNWW--------2 075NOK
BINST369SS--------3 432NOK
BOPN122026SS--------2 370NOK
BSSEM40--------2 900NOK
BSSU16OPN--------1 841NOK
BSS6U8--------731NOK
BSSU20OPNWW--------2 849NOK
BSSU12OPNWW--------1 152NOK
BSSU10OPNWW--------1 120NOK
THOMSON -

Super Plus bøsningslager

StilModellPris (eks. mva)
ASPM08WW744NOK
BSPM12775NOK
BSPM12WW833NOK
BSPM12OPN1 109NOK
BSPM12OPNWW1 112NOK
CSPM08588NOK
THOMSON -

Supermetriske lineære lagre

StilModellPris (eks. mva)
ASPM25OPN2 001NOK
BSPM40OPNWW3 161NOK
CSPM30OPNWW2 197NOK
DSPM302 095NOK
DSPM20WW1 520NOK
DSPM403 052NOK
CSPM16OPNWW1 421NOK
BSPM25OPNWW2 070NOK
BSPM251 923NOK
BSPM201 407NOK
BSPM20OPNWW1 608NOK
BSPM25WW1 817NOK
BSPM50OPNWW4 766NOK
BSPM50OPN4 724NOK
BSPM40OPN2 951NOK
BSPM30OPN2 314NOK
BSPM20OPN1 414NOK
BSPM16OPN1 347NOK
BSPM50WW4 560NOK
BSPM40WW3 155NOK
BSPM30WW2 297NOK
DSPM504 469NOK
THOMSON -

Super kulebøssingslagere

StilModellBore Dia.LengdeUtenfor Dia.typenPris (eks. mva)
ASUPER8----715NOK
ASUPER12----822NOK
ASUPER20OPN----2 885NOK
ASUPER24OPN----3 289NOK
ASUPER32OPN----5 220NOK
ASUPER12-OPN----1 035NOK
ASUPER16OPN----1 753NOK
ASUPER3----674NOK
ASUPER24----2 607NOK
ASUPER32----4 464NOK
ASUPER10OPN----992NOK
BSUPER8OPN0.5 "1.25 "0.875 "Åpen976NOK
CSUPER40.25 "0.75 "0.5 "Stengt531NOK
DSUPER60.375 "0.875 "0.625 "Stengt681NOK
DSUPER100.625 "1.5 "1.125 "Stengt769NOK
DSUPER161"2.25 "1.563 "Stengt1 402NOK
DSUPER201.25 "2.625 "2"Stengt2 328NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?