GENERAL ELECTRIC Enhetsmontert minibryter

filtre

GENERAL ELECTRIC -

THHQC serie enhetsmonterte effektbrytere

General Electric THHQC-seriens støpte strømbrytere er kompatible for bruk med paneltavler, motorbelastningssentraler og bussveier for å beskytte elektriske kretser mot overbelastning. Disse UL-listede enhetene har en termisk-magnetisk utløserenhet for øyeblikkelig å reagere på alvorlige strømstøt samtidig som de unngår å snuble ved milde overbelastninger og klemmer for å sikre sikker kabling og eliminere løse tilkoblinger. De er videre integrert med en enhetsmonteringsmulighet for å redusere nedetid for installasjon og vedlikehold. Velg fra et bredt utvalg av disse effektbryterne tilgjengelig i 1- og 2-polet konfigurasjoner Raptor Supplies.

StilModellampsSakAntall polerPris (eks. mva)
ATHHQC2120WL20Enhetsmontert strømbryter23 525NOK
BTHHQC1120WL20ACircuit Breaker1487NOK
RFQ
ATHHQC2130WL30Enhetsmontert strømbryter23 525NOK
BTHHQC1130WL30ACircuit Breaker1487NOK
RFQ
GENERAL ELECTRIC -

Enhetsmontert støpeboksbryter, gjennomføring

General Electric støpte kretsbrytere er ideelle for å beskytte sensitive elektriske kretser, industrimaskiner og utstyr fra feil eller overdreven strømforsyning. Disse enhetene har en enhetsmonteringsmulighet med terminaltilkoblinger på lastsiden for å redusere nedetid for installasjonen og en termisk magnetisk utløsning for øyeblikkelig reaksjon på alvorlige kortslutninger samtidig som man unngår å snuble ved mild overbelastning. Velg fra et bredt utvalg av disse 2-polede effektbryterne tilgjengelig i strømstyrke fra 15 til 60A på Raptor Supplies.

StilModellampsMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsePris (eks. mva)
ATHHQC2115WL158AWG14AWG3 525NOK
ATHHQC2135WL353AWG8AWG3 525NOK
ATHHQC2140Wl403AWG8AWG3 525NOK
ATHHQC2145WL453AWG8AWG3 525NOK
ATHHQC2150WL503AWG8AWG3 525NOK
ATHHQC2160WL603AWG8AWG3 525NOK
GENERAL ELECTRIC -

Enhetsmontert effektbrytere

StilModellampsAntall polerBreddePris (eks. mva)
ATHHQC1115WL1511"1 520NOK
BTHQC2140WL4022"1 704NOK
BTHQC2150WL5022"1 704NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?