Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK THHQC1115WL Enhetsmontert effektbryter Thhqc 1p 15a | AE7WKM 6AXN8

GENERAL ELECTRIC THHQC1115WL Enhetsmontert effektbryter Thhqc 1p 15a

På lager
Vare: AE7WKM Modell: THHQC1115WLKryssreferanse: 6AXN8
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
1 520 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetsmontert strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps15
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.38 "
Lengde3.28 "
Maks. AIR-vurdering22kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler1
Fase1
TerminalforbindelseJuli
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerBreddePris
GENERELT ELEKTRISK THQC2140WL Enhetsmontert effektbryter THQC 2P 40A | AE7WKX 6AXU2 THQC2140WL4022"1 704 NOK
GENERELT ELEKTRISK THQC2150WL Enhetsmontert effektbryter THQC 2P 50A | AE7WKY 6AXU4 THQC2150WL5022"1 704 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQC1115WL Enhetsmontert effektbryter Thhqc 1p 15a
1 520 NOK / enhet