Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK THHQC2135WL Enhetsmontert effektbryter Thhqc 2p 35a | AE7WKR 6AXR0

GENERAL ELECTRIC THHQC2135WL Enhetsmontert effektbryter Thhqc 2p 35a

På lager
Vare: AE7WKR Modell: THHQC2135WLKryssref: 6AXR0
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
3 525 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetsmontert strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps35
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.38 "
Lengde3.28 "
Maks. AIR-vurdering22kA
Maks. Ledningsstørrelse3AWG
Min. Ledningsstørrelse8AWG
Antall poler2
Fase1
TerminalforbindelseJuli
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsePris
GENERELT ELEKTRISK THHQC2115WL Enhetsmontert effektbryter Thhqc 2p 15a | AE7WKN 6AXP7 THHQC2115WL158AWG14AWG3 525 NOK
GENERELT ELEKTRISK THHQC2140Wl Enhetsmontert effektbryter Thhqc 2p 40a | AE7WKT 6AXR1 THHQC2140Wl403AWG8AWG3 525 NOK
GENERELT ELEKTRISK THHQC2145WL Enhetsmontert effektbryter Thhqc 2p 45a | AE7WKU 6AXR2 THHQC2145WL453AWG8AWG3 525 NOK
GENERELT ELEKTRISK THHQC2150WL Enhetsmontert effektbryter Thhqc 2p 50a | AE7WKV 6AXR3 THHQC2150WL503AWG8AWG3 525 NOK
GENERELT ELEKTRISK THHQC2160WL Enhetsmontert effektbryter Thhqc 2p 60a | AE7WKW 6AXR4 THHQC2160WL603AWG8AWG3 525 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQC2135WL Enhetsmontert effektbryter Thhqc 2p 35a
3 525 NOK / enhet