Traller

filtre

OZ LIFTING PRODUCTS -

Giret vogn

StilModellPasser til bjelkeflens WPasser til bjelkehøydeLastekapasitetPris (eks. mva)
AOZ1GBT2-1 / 2 "til 8"2 61 / 64 "2000 lb.4 469NOK
BOZ2GBT3-1 / 2 "til 8"3 35 / 64 "4000 lb.6 175NOK
COZ3GBT4 "til 8"4 21 / 64 "6000 lb.7 911NOK
DOZ5GBT4-1 / 2 "til 8"4 51 / 64 "10,000 lb.13 581NOK
EOZ10GBT5 "til 8"5 15 / 16 "20,000 lb.14 773NOK
FOZ30GBT8-1 / 4 "til 13"7 25 / 32 "60,000 lb.63 225NOK
GOZ20GBT8-1 / 4 "til 13"7 25 / 32 "40,000 lb.34 954NOK
DEMAG -

Skyvevogner

StilModellPris (eks. mva)
AU22-2006 019NOK
BCF 52 763NOK
AU34-3108 566NOK
OZ LIFTING PRODUCTS -

Skyvevogner

StilModellSakPris (eks. mva)
AOZSS2PBTBjelkevogn21 743NOK
BOZSS1PBTBjelkevogn14 041NOK
COZ1PBTATrolley8 325NOK
DOZ05PBTATrolley7 345NOK
INGERSOLL-RAND -

Vogn 1000 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
PT005-8AC6EZQ2 447 NOK
WILTON TOOLS -

Kraftig manuell vogn 1 tonn

ModellSakPris (eks. mva)
1-HDTAH2NJD2 192 NOK
INGERSOLL-RAND -

Giret vogn, 2200 lb lastekapasitet, passer 5 tommer til 10 tommer bjelkehøyde

ModellSakPris (eks. mva)
GT010-8-10CR4PJR6 582 NOK
WILTON TOOLS -

Kraftig manuell vogn, 1/2-HDT, 1/2

ModellSakPris (eks. mva)
1/2-HDTCV3RKV1 721 NOK
MARTINS INDUSTRIES -

Dekk- og hjulvogn, kapasitet på 300 kg, plast, svart

ModellSakPris (eks. mva)
MCTPCE8PRJ626NOK
Se detaljer
AME INTERNATIONAL -

Gulvbeskyttelsesmattevogn, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
15346CE8VWH24 856 NOK
Se detaljer
FERVI -

Verktøyvogn, med tilbehør, 470 x 350 x 135 mm Størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
0105TCF3RFJ3 817 NOK
Se detaljer
FERVI -

Plattformvogn, 150 kg Kapasitet, 700 x 450 mm Plattformdimensjoner, PVC

ModellSakPris (eks. mva)
C150CF3RUA888NOK
Se detaljer
FERVI -

Plattformvogn, 300 kg Kapasitet, 900 x 600 mm, Plattformdimensjoner, PVC

ModellSakPris (eks. mva)
C300CF3RUB2 356 NOK
Se detaljer
WOODHEAD -

Trolley

ModellSakPris (eks. mva)
1302261071CG9XNR-
RFQ
SUPER-STRUT -

Vogn, 2 hjul

ModellSakPris (eks. mva)
TR292CF4XLF-
RFQ
WOODHEAD -

Trolley

ModellSakPris (eks. mva)
1301790694CG9XGX-
RFQ
WOODHEAD -

Tralle, 4 tommers I-bjelke

ModellSakPris (eks. mva)
1301790410CG9XWR-
RFQ
12

Traller

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av vogner fra merker som Dayton, OZ løfteprodukter, Vestile, Martins Industries og mer. Vogner brukes til å frakte eller transportere tunge gjenstander i lager og prosessanlegg. De kommer i forskjellige varianter, nemlig Romold trommelvogner, Vestil hurtiginstallerte manuelle traller og Dayton skyvevogner. Trommetrollier brukes til å transportere trommer og fungere som mobile dispenseringsenheter for å dispensere væsker som er lagret i trommene. Hurtiginstallasjonsmanual, skyve- og girede traller passer enkelt til S-, H-, M-, W-type I-bjelker og har låseringer og manuell skruemekanisme for rask breddejustering. De har solide bearbeidede støpejernshjul / stålruller med selvjusterende, omsluttede sideplater for maksimal bevegelighet, samtidig som de forhindrer fall i tilfelle hjulfeil. Utvalgte modeller inkluderer dekk- og hjuldukker for å frakte dekk til kjøretøy eller lagringsstativ. Velg mellom et bredt utvalg av disse vognene, tilgjengelig i bæreevne fra 300 til 60000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?