EAGLE Transporttrommer

Feature blow-moulded HDPE construction for excellent weather and chemical resistance. Drop and stack-tested under maximum loading conditions to ensure strength and durability. Can withstand temperatures ranging between -30 and 130 degrees F.

filtre

EAGLE -

Spill overpack

Eagle-overpakningsbeholdere er designet for å beskytte gruppe 1, 2 og 3 pakket farlige materialer og er ideelle for transport, håndtering, lagring, frakt og avhending og trygt. Disse lette og slitesterke overpack-trommelene har en gul, fet støpt polyetylenkonstruksjon med høy tetthet med UV-hemmere for vær- og kjemikaliebestandighet. De er utstyrt med påskruede topper / lokk for tett lukking og har håndtak for gaffelløfting. Disse overpakningstrommelene fra Eagle veier & 45 lb og har en lastekapasitet på 660 lb. Velg fra et bredt utvalg av overpack-beholdere, tilgjengelig i 65 og 95 gallon & kapasiteter og på Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeVolumPris (eks. mva)
A166133.75 "65 gal.3 210NOK
A169041.25 "95 gal.3 573NOK
EAGLE -

HDPE transporttrommel

Eagle-transporttromler er designet i samsvar med UL- og FDA-standarder og har en formblåst HDPE-konstruksjon som gir utmerket vær- og kjemikaliebestandighet. De er fall- og stabeltestet under maksimale belastningsforhold for å sikre styrken og holdbarheten og tåler temperaturer mellom -30 og 130 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse gule og blå tromlene, tilgjengelig i spaklåsring, settskrue og metall / plast hendel låse lukkingsalternativer på Raptor Supplies.

StilModellVolumLukk TypeFARGEVektInne i Dia.SakLastekapasitetUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A1610MBKBRBG1-----Transporttrommel--779NOK
A1655B-----Transporttrommel--1 576NOK
A1609MBLK-----Transporttrommel--657NOK
A1610MBBG1-----Transporttrommel--772NOK
A1610MBRBG1-----Transporttrommel--802NOK
A1623MBKBR-----Transporttrommel---
RFQ
A1655BLKBR-----Transporttrommel---
RFQ
A1656MBKBRBG2-----Transporttrommel--1 630NOK
A1656MBRBG2-----Transporttrommel--1 630NOK
B1623 BLK-Plast spaklåsSvart14 lb.15 "Transporttrommel220 lb.15.75 "706NOK
C1655MBLK-Lås av metallspakSvart23.5 kg22.875 "Transporttrommel552 lb.23.75 "1 606NOK
D1655BLKBG-Lås av metallspakSvart24 kg22.875 "Transporttrommel552 lb.23.75 "1 554NOK
E1655MBBG-Lås av metallspakBlå24 kg22.875 "Transporttrommel552 lb.23.75 "1 695NOK
C1655MBLKBR-Lås av metallspakSvart24 kg22.875 "Transporttrommel552 lb.23.75 "1 613NOK
A1610B-----Transporttrommel--726NOK
A1652M-----Transporttrommel---
RFQ
A1657 BLK-----Transporttrommel---
RFQ
F1655-Leverlock-ringGul23.5 lb.22.875 "Transporttrommel552 lb.23.75 "1 576NOK
D1655 BLK-Plast spaklåsSvart21 lb.22.875 "Transporttrommel552 lb.23.75 "1 532NOK
G1655MBBR-12-Lås av metallspakBlå24 kg22.875 "Transporttrommel552 lb.23.75 "1 755NOK
H1656MBLKBG-Metall Leverlock RingSvart24 kg22.125 "Transporttrommel552 lb.22.5 "1 157NOK
I1656 MBBR-Metall Leverlock RingBlå24 kg22.125 "Transporttrommel552 lb.22.5 "1 660NOK
J1623M-Leverlock-ringGul11.5 gal.15 "Transporttrommel221 lb.15.75 "827NOK
K1657-SkruGul25 lb.19 "Transporttrommel440 lb.26.5 "1 907NOK
A1610-----Transporttrommel--726NOK
EAGLE -

HDPE bergingstrommel

StilModellLukk TypeInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
A1695Boltring27.5 "748 lb.31 "44.375 "95 gal.3 518NOK
B1665Boltring27.125 "440 lb.31 "38.875 "65 gal.3 638NOK
C1602Leverlock-ring19 "396 lb.21.125 "28.5 "30 gal.994NOK
D1654Leverlock-ring19 "165 lb.20.875 "20.375 "20 gal.929NOK
E1650Skru19.375 "125 lb.20.375 "20.75 "20 gal.794NOK
EAGLE -

Trommel, 55 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1655MBGCE7RUG1 695 NOK
EAGLE -

Trommel, 55 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1656MBGCE7RUR1 613 NOK
EAGLE -

Trommel, 14 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1610MBKBG1CE7RRQ751NOK
EAGLE -

Trommel, 55 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1656MBG2CE7RUT1 613 NOK
EAGLE -

Trommel, 30 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1601MBG2CE7RQU999NOK
EAGLE -

Trommel, 55 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1655MBBRBGCE7RUF1 768 NOK
EAGLE -

Trommel, 55 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1656MBBG2CE7RUP1 647 NOK
EAGLE -

Trommel, 55 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1655MBRBGCE7RUJ1 768 NOK
EAGLE -

Trommel, 14 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1610MBG1CE7RRP772NOK
EAGLE -

Trommel, 30 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1601MBKBG2CE7RQV956NOK
EAGLE -

Trommel, 30 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1601MBBG2CE7RQR999NOK
EAGLE -

Trommel, 55 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1656MBKBG2CE7RUU1 601 NOK
EAGLE -

Trommel, 55 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1655MBLKBRBGCE7RUH-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?