DAYTON Tilhenger stabiliserende jekker

filtre

DAYTON -

Tilhenger stabiliserende jekker, stålkropp

Dayton stabiliserende jekker hindrer semitrailerne i å gå oppover (snu på endene / opp ned) når de ikke er koblet til traktorer, brukes til å nivellere tilhengere parkert i skråninger og hindrer landingsutstyr fra å synke ned i myke overflater. Disse stålkonstruerte enhetene med gulmalt finish er ideelle for håndtering av statiske belastninger på opptil 10000 XNUMX lb. De har videre et avtagbart håndtak som kan settes inn i skralle eller base for bærbarhet. De er også integrert med semi-pneumatiske gummihjul for jevn manøvrering og en reflekterende krage for nattsyn. Disse stabiliserende jekkene oppfyller OSHA-forskriftene og er tilgjengelige i gassaktiverte, hydrauliske, skralle- og spinn-topp-mekanismer for justering av enhetene.

StilModellJusteringsområdeBasestørrelseLøftekapasitetStatisk lastekapasitetHjul TypePris (eks. mva)
A2W87839 "til 51"14 "Dia.50,000 lb.100,000 lb.8 "x 1-9 / 16" solid gummi6 120NOK
B26W61239 "til 51-1 / 2"27 "x 48"40,000 lb.80,000 lb.10 "hard gummi6 926NOK
C26W61439 "til 51-1 / 2"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hard gummi4 781NOK
D26W61339-1/4" to 52-1/2"21 "x 16-1 / 2"Ikke rangert100,000 lb.10 "hard gummi7 792NOK
E26W61841 "til 47"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hard gummi og 4" stålhjul6 963NOK
F26W61741 "til 57-1 / 2"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb.50,000 lb.8 "hard gummi3 326NOK
G2W87744 "til 51"14 "Dia.Ikke rangert50,000 lb.Ingen hjul2 002NOK
H26W61644 "til 51"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb.50,000 lb.Ingen hjul2 170NOK
C26W61544-1 / 2 "til 57"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hard gummi4 915NOK
DAYTON -

Tilhenger stabiliserende jekker

StilModellJusteringsområdeBasestørrelseStatisk lastekapasitetHjul TypePris (eks. mva)
A1F14439 "til 51"14 "Dia.100,000 lb.8 "x 1.6" semi-pneumatisk gummi5 619NOK
B4W28739 "til 51"18 "Trekant80,000 lb.8 "x 1.6" gummi5 113NOK
C3KR7739-1 / 2 "til 51"14 "Trekant80,000 lb.8 "x 1-1 / 2" solid gummi, 4 "forhjul6 446NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?