WERA TOOLS Moment skrutrekkere

Forhåndsinnstilte momentskrutrekkere for å tillate momentkontrollert tiltrekking for å forhindre skade på skruer eller arbeidsstykker. Med multi-komponent kraftform håndtak med anti-rull beskyttelse. ESD og justerbare skrutrekkere er også tilgjengelig

filtre

WERA TOOLS -

Forhåndsinnstilt momentindikator

StilModellKjørestørrelseHåndtakstypeTotal lengdePrimær skalatypenPris (eks. mva)
A050279100032.0mmKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 1.4 Nm / 1.0 ft.-lb.Hex709NOK
A050279110032.5mmKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 2.0 Nm / 1.5 ft.-lb.Hex688NOK
A050279120033.0mmKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 3.0 Nm / 2.2 ft.-lb.Hex817NOK
B050279130034.0mmPistol6.25 "Fast forhåndsinnstilling 5.0 Nm / 3.7 ft.-lb.Hex1 015NOK
C050280400036IPKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 0.6 Nm / 0.4 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)735NOK
C050280410037IPKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 0.9 Nm / 0.7 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)724NOK
C050280420038IPKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 1.2 Nm / 0.9 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)734NOK
C050280430039IPKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 1.4 Nm / 1.0 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)767NOK
C0502804400310IP-6.75 "Fast forhåndsinnstilling 2.0 Nm / 1.5 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)861NOK
C0502804500315IPKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 3.0 Nm / 2.2 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)841NOK
D0502804600320IPPistol6.25 "Fast forhåndsinnstilling 5.0 Nm / 3.7 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)1 049NOK
C05027930004T6 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 0.6 Nm / 0.4 ft.-lb.TORX (R)718NOK
C05027931004T7 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 0.9 Nm / 0.7 ft.-lb.TORX (R)696NOK
C05027932004T8 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 1.2 Nm / 0.9 ft.-lb.TORX (R)709NOK
C05027933004T9 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 1.4 Nm / 1.0 ft.-lb.TORX (R)778NOK
C05027934004T10 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 2.0 Nm / 1.5 ft.-lb.TORX (R)783NOK
C05027935004T15 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 3.0 Nm / 2.2 ft.-lb.TORX (R)854NOK
D05027936003T20 "Pistol6.25 "Fast forhåndsinnstilling 5.0 Nm / 3.7 ft.-lb.TORX (R)1 024NOK
WERA TOOLS -

Justerbart moment skrutrekker Qr

StilModellHåndtakstypePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris (eks. mva)
A05074700003-0.05 Nm0.3 - 1.2 Nm1 867NOK
A05074711002-1.0 tommer11 til 29 tommer1 796NOK
A05074701003Kraftform0.1 Nm1.2 - 3.0 Nm1 863NOK
A05074710002Kraftform0.5 tommer2.5 til 11.5 tommer1 803NOK
B05074702003Pistol0.25 Nm3 til 6 Nm2 585NOK
B05074712002Pistol2.5 tommer25 til 55 tommer2 613NOK
WERA TOOLS -

Forhåndsinnstilt moment skrutrekker

StilModellHåndtakstypePrimær skalaPris (eks. mva)
A05074722002KraftformForhåndsinnstilt 11.0 tommer.1 291NOK
A05074715004KraftformForhåndsinnstilt 0.3 Nm1 305NOK
A05074716004KraftformForhåndsinnstilt 1.2 Nm1 127NOK
A05074720002KraftformForhåndsinnstilt 2.5 tommer.1 363NOK
B05074717004PistolForhåndsinnstilt 3.0 Nm1 927NOK
B05074721002Pistol25.00 tommer1 889NOK
StilModellPrimære skalaøkningerPrimær skalaPris (eks. mva)
A050747330020.5 tommer2.5 til 11.5 tommer2 044NOK
A050747340021.0 tommer11 til 29 tommer2 022NOK
StilModellPrimære skalaøkningerPrimær skalaPris (eks. mva)
A050747300020.05 Nm0.3 - 1.2 Nm2 014NOK
A050747310020.1 Nm1.2 - 3.0 Nm2 040NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?