Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05074710002 Justerbar momentskrutrekker Qr 2.5-11.5 tommers lengde | AE7RJA 6AAV6

WERA TOOLS 05074710002 Justerbar skrutrekker Qr 2.5-11.5 tommers lengde

På lager
Vare: AE7RJA Modell: 05074710002Kryssref: 6AAV6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 803 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar moment skrutrekker
Nøyaktighet+ /-6%
KalibreringssertifikatJa
Kjørestørrelse1 / 4 "
Grip TypeMultikomponent m / antirullbeskyttelse
HåndtakstypeKraftform
Housing MaterialPlast
Min. Antall sykluser5000
Total lengde6"
Primære skalaøkninger0.5 tommer
Primær skala2.5 til 11.5 tommer
RotasjonCW
typenm/Rapidaptor Quick Release Chuck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8205400000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris
WERA TOOLS 05074700003 Justerbar momentskrutrekker Qr 0.3-1.2 Nm | AE7RHX 6AAV3 05074700003-0.05 Nm0.3 - 1.2 Nm1 867 NOK
WERA TOOLS 05074701003 Justerbar momentskrutrekker Qr 1.2-3.0 Nm | AE7RHY 6AAV4 05074701003Kraftform0.1 Nm1.2 - 3.0 Nm1 863 NOK
WERA TOOLS 05074702003 Justerbar momentskrutrekker Qr 3.0-6.0 Nm | AE7RHZ 6AAV5 05074702003Pistol0.25 Nm3 til 6 Nm2 585 NOK
WERA TOOLS 05074711002 Justerbar momentskrutrekker Qr 11-29 In.-lb | AE7RJB 6AAV7 05074711002-1.0 tommer11 til 29 tommer1 796 NOK
WERA TOOLS 05074712002 Justerbar momentskrutrekker Qr 25-55 In.-lb | AE7RJC 6AAV8 05074712002Pistol2.5 tommer25 til 55 tommer2 613 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05074710002 Justerbar skrutrekker Qr 2.5-11.5 tommers lengde
1 803 NOK / enhet