WERA TOOLS Forhåndsinnstilt momentindikator


filtre
Nøyaktighet: + / - 10.0% , Kalibreringssertifikat: Ja , Husmateriale: Plast , Måletype: Fotpund , Rotasjon: CW
StilModellKjørestørrelseHåndtakstypeTotal lengdePrimær skalatypenPris (eks. mva)
A
05027910003
2.0mmKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 1.4 Nm / 1.0 ft.-lb.Hex709NOK
A
05027911003
2.5mmKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 2.0 Nm / 1.5 ft.-lb.Hex688NOK
A
05027912003
3.0mmKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 3.0 Nm / 2.2 ft.-lb.Hex817NOK
B
05027913003
4.0mmPistol6.25 "Fast forhåndsinnstilling 5.0 Nm / 3.7 ft.-lb.Hex1 015 NOK
C
05028040003
6IPKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 0.6 Nm / 0.4 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)735NOK
C
05028041003
7IPKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 0.9 Nm / 0.7 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)724NOK
C
05028042003
8IPKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 1.2 Nm / 0.9 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)734NOK
C
05028043003
9IPKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 1.4 Nm / 1.0 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)767NOK
C
05028044003
10IP-6.75 "Fast forhåndsinnstilling 2.0 Nm / 1.5 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)861NOK
C
05028045003
15IPKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 3.0 Nm / 2.2 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)841NOK
D
05028046003
20IPPistol6.25 "Fast forhåndsinnstilling 5.0 Nm / 3.7 ft.-lb.Tamper Proof TORX Plus (R)1 049 NOK
C
05027930004
T6 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 0.6 Nm / 0.4 ft.-lb.TORX (R)718NOK
C
05027931004
T7 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 0.9 Nm / 0.7 ft.-lb.TORX (R)696NOK
C
05027932004
T8 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 1.2 Nm / 0.9 ft.-lb.TORX (R)709NOK
C
05027933004
T9 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 1.4 Nm / 1.0 ft.-lb.TORX (R)778NOK
C
05027934004
T10 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 2.0 Nm / 1.5 ft.-lb.TORX (R)783NOK
C
05027935004
T15 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 3.0 Nm / 2.2 ft.-lb.TORX (R)854NOK
D
05027936003
T20 "Pistol6.25 "Fast forhåndsinnstilling 5.0 Nm / 3.7 ft.-lb.TORX (R)1 024 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?