Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05028046003 Forhåndsinnstilt dreiemomentindikator Pistol 20ip 5 Nm | AE7RHW 6AAV2

WERA TOOLS 05028046003 Forhåndsinnstilt dreiemomentindikator pistol 20ip 5 Nm

På lager
Vare: AE7RHW Modell: 05028046003Kryssref: 6AAV2
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
1 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForhåndsinnstilt momentindikator
Nøyaktighet+ / - 10.0%
KalibreringssertifikatJa
Kjørestørrelse20IP
Grip TypeFlerkomponentpistol med anti-rullebeskyttelse
HåndtakstypePistol
Housing MaterialPlast
Min. Antall sykluser5000
Total lengde6.25 "
Primær skalaFast forhåndsinnstilling 5.0 Nm / 3.7 ft.-lb.
RotasjonCW
typenTamper Proof TORX Plus (R)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8205400000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseHåndtakstypeTotal lengdePrimær skalatypenPris
WERA TOOLS 05027910003 Forhåndsinnstilt dreiemomentindikator sekskant 2.0 mm 1.4 Nm | AE7RHC 6AAT5 050279100032.0mmKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 1.4 Nm / 1.0 ft.-lb.Hex709NOK
WERA TOOLS 05027911003 Forhåndsinnstilt dreiemomentindikator sekskant 2.5 mm 2.0 Nm | AE7RHD 6AAT6 050279110032.5mmKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 2.0 Nm / 1.5 ft.-lb.Hex688NOK
WERA TOOLS 05027912003 Forhåndsinnstilt dreiemomentindikator sekskant 3.0 mm 3.0 Nm | AE7RHE 6AAT7 050279120033.0mmKraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 3.0 Nm / 2.2 ft.-lb.Hex817NOK
WERA TOOLS 05027913003 Forhåndsinnstilt dreiemomentindikator sekskant 4.0 mm 5.0 Nm | AE7RHF 6AAT8 050279130034.0mmPistol6.25 "Fast forhåndsinnstilling 5.0 Nm / 3.7 ft.-lb.Hex1 015 NOK
WERA TOOLS 05027930004 Forhåndsinnstilt dreiemomentindikator T6 0.6 Nm | AE7RHG 6AAT9 05027930004T6 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 0.6 Nm / 0.4 ft.-lb.TORX (R)718NOK
WERA TOOLS 05027931004 Forhåndsinnstilt dreiemomentindikator T7 0.9 Nm | AE7RHH 6AAU0 05027931004T7 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 0.9 Nm / 0.7 ft.-lb.TORX (R)696NOK
WERA TOOLS 05027932004 Forhåndsinnstilt dreiemomentindikator T8 1.2 Nm | AE7RHJ 6AAU1 05027932004T8 "Kraftform6.75 "Fast forhåndsinnstilling 1.2 Nm / 0.9 ft.-lb.TORX (R)709NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05028046003 Forhåndsinnstilt dreiemomentindikator pistol 20ip 5 Nm
1 049 NOK / enhet