SAFTCART 730-12 Sylinderbil 2 Sylinder 890 Lb. | AE7CGD 5WXF8

SAFTCART 730-12 sylindret lastebil 2 sylindret 890 Lb.

På lager
Vare: AE7CGD Modell: 730-12Kryssreferanse: 5WXF8

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindervogn
Mål på bunnplaten9 x 21 "
Sylinderkapasitet2
Dybde18.5 "
FinishPulverlakk
Håndtakstypedual
Høyde53 "
Lastekapasitet890 lb.
MaterialeStål
Maks. Tank Dia. Oksygen9-1 / 2 "
Generell dybde18.5 "
Total høyde9.5 "
Samlet bredde32 "
HjullagerBall
Hjuldiameter12 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde4"
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)149.86
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeDybdeFinishHjullagerHjuldiameterHjulmaterialeHjul TypeHjulbreddePris
SAFTCART 250-0 Sylinderbil 1 Sylinder 250 Lb. | AE7CGC 5WXF6 250-018 "-PulverlakkBall8"-Semi pneumatisk1.75 "3 335 NOK
SAFTCART 750-10 Sylindervogn 1 Sylinder 400 Lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"PulverlakkBall10 "-Semi pneumatisk2.75 "3 883 NOK
SAFTCART 750-20 sylinderbil 2 sylinder 400 lb. | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "PulverlakkBall10 "-Semi pneumatisk2.75 "5 713 NOK
RFQ
SAFTCART 7-900-4P Sylinderbil 1 Sylinder 800 Lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4P29 "-PulverlakkBall12 "-Pneumatisk4"6 476 NOK
SAFTCART LCT-12-6 Sylinderbil 1 Sylinder 890 Lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-PulverlakkBall12 "-Pneumatisk4"20 413 NOK
SAFTCART EZ LOAD-4L sylinderbil 1 sylinder 5800 lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-PulverlakkBall12 "AluminumAluminum3"23 150 NOK
SAFTCART CT-6 Sylinderbil 6 Sylinder 2800 Lb. | AE7CGK 5WXG4 CT-653 "48 "PulverlakkBall6"-Svinghjul2"29 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFTCART 730-12 sylindret lastebil 2 sylindret 890 Lb.
14 386 NOK / enhet