SAFTCART 250-0 Sylinderbil 1 Sylinder 250 Lb. | AE7CGC 5WXF6

SAFTCART 250-0 sylindret lastebil 1 sylindret 250 Lb.

På lager
Vare: AE7CGC Modell: 250-0Kryssreferanse: 5WXF6

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindervogn
Mål på bunnplaten14 x 6 "
Sylinderkapasitet1
FinishPulverlakk
HåndtakstypeU-formet
Høyde49 "
Lastekapasitet250 lb.
MaterialeStål
Maks. Tank Dia. Oksygen9-1 / 2 "
Total høyde49 "
Samlet bredde18 "
HjullagerBall
Hjuldiameter8"
Hjul TypeSemi pneumatisk
Hjulbredde1.75 "
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeDybdeFinishHjullagerHjuldiameterHjulmaterialeHjul TypeHjulbreddePris
SAFTCART 730-12 Sylinderbil 2 Sylinder 890 Lb. | AE7CGD 5WXF8 730-1232 "18.5 "PulverlakkBall12 "-Pneumatisk4"14 386 NOK
SAFTCART 750-10 Sylindervogn 1 Sylinder 400 Lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"PulverlakkBall10 "-Semi pneumatisk2.75 "3 883 NOK
SAFTCART 750-20 sylinderbil 2 sylinder 400 lb. | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "PulverlakkBall10 "-Semi pneumatisk2.75 "5 713 NOK
RFQ
SAFTCART 7-900-4P Sylinderbil 1 Sylinder 800 Lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4P29 "-PulverlakkBall12 "-Pneumatisk4"6 476 NOK
SAFTCART LCT-12-6 Sylinderbil 1 Sylinder 890 Lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-PulverlakkBall12 "-Pneumatisk4"20 413 NOK
SAFTCART EZ LOAD-4L sylinderbil 1 sylinder 5800 lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-PulverlakkBall12 "AluminumAluminum3"23 150 NOK
SAFTCART CT-6 Sylinderbil 6 Sylinder 2800 Lb. | AE7CGK 5WXG4 CT-653 "48 "PulverlakkBall6"-Svinghjul2"29 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFTCART 250-0 sylindret lastebil 1 sylindret 250 Lb.
3 335 NOK / enhet