Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05074715004 Forhåndsinnstilt momentskrutrekker Qr 0.3 Nm | AE7RJD 6AAV9

WERA TOOLS 05074715004 Forhåndsinnstilt momentskrutrekker Qr 0.3 Nm

På lager
Vare: AE7RJD Modell: 05074715004Kryssref: 6AAV9
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
1 305 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForhåndsinnstilt moment skrutrekker
Nøyaktighet+ /-6%
KalibreringssertifikatJa
Kjørestørrelse1 / 4 "
Grip TypeMultikomponent m / antirullbeskyttelse
HåndtakstypeKraftform
Housing MaterialPlast
Min. Antall sykluser5000
Total lengde6"
Primær skalaForhåndsinnstilt 0.3 Nm
RotasjonCW
typenm/Rapidaptor Quick Release Chuck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8205400000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypePrimær skalaPris
WERA TOOLS 05074716004 Forhåndsinnstilt momentskrutrekker Qr 1.2 Nm | AE7RJE 6AAW0 05074716004KraftformForhåndsinnstilt 1.2 Nm1 127 NOK
WERA TOOLS 05074717004 Forhåndsinnstilt momentskrutrekker Qr 3.0 Nm | AE7RJF 6AAW1 05074717004PistolForhåndsinnstilt 3.0 Nm1 927 NOK
WERA TOOLS 05074720002 Forhåndsinnstilt momentskrutrekker Qr 2.5 Tommer Lengdeb. | AE7RJG 6AAW2 05074720002KraftformForhåndsinnstilt 2.5 tommer.1 363 NOK
WERA TOOLS 05074722002 Forhåndsinnstilt momentskrutrekker Qr 11 In.-lb. | AE7RJH 6AAW3 05074722002KraftformForhåndsinnstilt 11.0 tommer.1 291 NOK
WERA TOOLS 05074721002 Forhåndsinnstilt momentskrutrekker Qr 25 In.-lb. | AE7RJJ 6AAW4 05074721002Pistol25.00 tommer1 889 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05074715004 Forhåndsinnstilt momentskrutrekker Qr 0.3 Nm
1 305 NOK / enhet