CDI TORQUE PRODUCTS Moment skrutrekkere

filtre

CDI TORQUE PRODUCTS -

Moment skrutrekkere

StilModelltypenNøyaktighetKjørestørrelseTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaTilbakestill typeRotasjonPris (eks. mva)
A151SMJusterbar+/- 6% av momentavlesning CW @ 20-100% av full skala1 / 4 "6.25 "0.2 tommer3 til 15 tommerAutomatisk Click-OverCW4 023NOK
A401SMJusterbar+/- 6% av momentavlesning CW @ 20-100% av full skala1 / 4 "6.75 "0.5 tommer5 til 40 tommerKlikk overCW4 225NOK
A61SMJusterbar+/- 6% av momentavlesning CW @ 20-100% av full skala1 / 4 "5.5 "1 tommer. Oz.20 til 100 tommer. Oz.Automatisk Click-OverCW3 887NOK
B61NSMMicro-justerbar+/- 6% av indikert verdi, CW, fra 20% til 100% av full skala1/4 sekskant5.5 "1 c Nm10 til 80 c NmCam-Over Moment Limiting ClutchCW / CCW4 522NOK
B401NSMMicro-justerbar+/- 6% av indikert verdi, CW, fra 20% til 100% av full skala1/4 sekskant6.75 "5 c Nm50 til 450 c NmCam-Over Moment Limiting ClutchCW / CCW4 385NOK
C61SPEnkelt innstilling+/- 6% av indikert verdi, CW, fra 20% til 100% av full skala1/4 sekskant5.625 "-10 til 100 tommer. Oz.Cam-Over Moment Limiting ClutchCW / CCW2 927NOK
C21SPEnkelt innstilling+/- 6% av indikert verdi, CW, fra 20% til 100% av full skala1/4 sekskant4.5 "-6 til 32 tommer. Oz.Cam-Over Moment Limiting ClutchCW / CCW2 878NOK
CDI TORQUE PRODUCTS -

Moment skrutrekker T-håndtak

StilModellPrimære skalaøkningerPris (eks. mva)
ATLPT4NM4 Nm, 2.9 ft. Lb., 35.4 in.-lb.497NOK
BTLPT5NM5 Nm, 3.7 ft lb, 44.3 in-lb.491NOK
CDI TORQUE PRODUCTS -

T-håndtak moment skrutrekker 6 Nm grønn

ModellSakPris (eks. mva)
TLPT6NMAB6WVA495NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?