Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CDI TORQUE PRODUCTS 61SP Momentskrutrekker 1/4 Hex 10-100 Inch Oz | AC7CTG 38A848

CDI TORQUE PRODUCTS 61SP Momentskrutrekker 1/4 Hex 10-100 Inch Oz

På lager
Vare: AC7CTG Modell: 61SPKryssreferanse: 38A848
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
2 640 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMoment skrutrekker
Nøyaktighet+/- 6% av indikert verdi, CW, fra 20% til 100% av full skala
KalibreringssertifikatJa
Kjørestørrelse1/4 sekskant
Grip TypeTrilobulær komfort
Housing MaterialAluminum
Min. Antall sykluser5000
Total lengde5.625 "
Primær skala10 til 100 tommer. Oz.
Tilbakestill typeCam-Over Moment Limiting Clutch
RotasjonCW / CCW
typenEnkelt innstilling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.5
Skipets lengde (cm)20
Skipets bredde (cm)3.5
HS kode8205400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenNøyaktighetKjørestørrelseTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaTilbakestill typeRotasjonPris
CDI TORQUE PRODUCTS 61NSM Momentskrutrekker Justerbar 1/4 Hex 10-80 Cnm | AC7CTH 38A849 61NSMMicro-justerbar+/- 6% av indikert verdi, CW, fra 20% til 100% av full skala1/4 sekskant5.5 "1 c Nm10 til 80 c NmCam-Over Moment Limiting ClutchCW / CCW4 079 NOK
CDI TORQUE PRODUCTS 401NSM Momentskrutrekker Justerbar 1/4 Hex 450 Cnm | AC7CTK 38A851 401NSMMicro-justerbar+/- 6% av indikert verdi, CW, fra 20% til 100% av full skala1/4 sekskant6.75 "5 c Nm50 til 450 c NmCam-Over Moment Limiting ClutchCW / CCW4 313 NOK
CDI TORQUE PRODUCTS 21SP Momentskrutrekker 1/4 Hex 6 Til 32 Inch Oz | AC7CTL 38A852 21SPEnkelt innstilling+/- 6% av indikert verdi, CW, fra 20% til 100% av full skala1/4 sekskant4.5 "-6 til 32 tommer. Oz.Cam-Over Moment Limiting ClutchCW / CCW2 714 NOK
CDI TORQUE PRODUCTS 151SM Momentskrutrekker Justerbar 1/4 Dr 3-15 Inch Lb | AE2PVP 4YVR9 151SMJusterbar+/- 6% av momentavlesning CW @ 20-100% av full skala1 / 4 "6.25 "0.2 tommer3 til 15 tommerAutomatisk Click-OverCW4 023 NOK
CDI TORQUE PRODUCTS 401SM Momentskrutrekker Justerbar 1/4 Dr 5-40 Inch Lb | AE2PVQ 4YVT2 401SMJusterbar+/- 6% av momentavlesning CW @ 20-100% av full skala1 / 4 "6.75 "0.5 tommer5 til 40 tommerKlikk overCW4 225 NOK
CDI MOMENTPRODUKTER 61SM Moment skrutrekker Justerbar 1/4 Dr 20-100 tommer Oz | AE2PVR 4YVT4 61SMJusterbar+/- 6% av momentavlesning CW @ 20-100% av full skala1 / 4 "5.5 "1 tommer. Oz.20 til 100 tommer. Oz.Automatisk Click-OverCW3 887 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 61SP Momentskrutrekker 1/4 Hex 10-100 Inch Oz
2 640 NOK / enhet