Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT6NM T-håndtak Momentskrutrekker 6 Nm Grønn | AB6WVA 22N922

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT6NM T-håndtak Momentskrutrekker 6 Nm Grønn

På lager
Vare: AB6WVA Modell: TLPT6NMKryssref: 22N922
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
447NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-håndtak moment skrutrekker
Nøyaktighet+/- 6.0% av dreiemomentlesing @ 20% til 100% av full skala
KalibreringssertifikatJa
Kjørestørrelse1 / 4 "
Grip TypeAvrundet T-håndtak, grønn
HåndtakstypeT-håndtak
Housing MaterialMagnetisk skaft
Min. Antall sykluser5000
Total lengde7.5 "
Primære skalaøkninger6 Nm, 4.4 ft. Lb., 53.1 in.-lb.
Primær skala6.00 Nm
RotasjonCW, CCW
typenForhåndsinnstilt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)19.37
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205400000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT6NM T-håndtak Momentskrutrekker 6 Nm Grønn
447NOK / enhet