PROTO Momentmultiplikatorer

I stand til nøyaktig å stramme og løsne store industribolter for en girkasseenhet. Har et ett-trinns planetgirsystem som leverer multiplikasjonsforhold opp til 6:33:1 for å overføre det høyeste dreiemomentet i de mest kompakte oppsettene

filtre

PROTO -

Momentmultiplikator

Stanley Proto dreiemomentmultiplikatorer er designet for å levere høye mekaniske fordeler for å sikre at gjengede fester strammes ordentlig. Disse multiplikatorene har et ettrinns planetgearsystem som tilbyr effektive multiplikasjonsforhold opp til 6: 33: 1 for å overføre det største dreiemomentet i de mest kompakte og nøyaktige oppsettene. De har en maksimal nominell inngang på 200 ft lb (271 Nm) og en maksimal nominell effekt på 1200 ft lb (1626 Nm). Velg mellom et bredt spekter av disse Proto-dreiemomentmultiplikatorene, tilgjengelig med standard +/- 5% av lesemomentnøyaktigheten, på Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdeKalibreringssertifikatGirutvekslingHandle LengdeHode Dia.leder TykkelseMaterialeMaks. Nominell inngangPris (eks. mva)
AJ6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13 / 16 "-227 fot.lb.9 411NOK
AJ6202ACERT8.593Ja1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 fot.lb.9 215NOK
BJ623414 1 / 16 "Nei15:14.875 "4.875 "5.5 "Metal162 fot.lb.49 457NOK
CJ624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 fot.lb.87 781NOK
CJ625215.187 "Nei60:1-5-13 / 16 "10.75 "Metal154 fot.lb.104 555NOK
DJ6212CERT19.593Ja1:614.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi materiale200 fot.lb.22 491NOK
DJ6222CERT19.593Ja1:13.614.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi materiale162 fot.lb.33 229NOK
DJ6232CERT19.593Ja20.25:114.125 "4.031 "6.375 "-173 fot. Lbs.45 407NOK
DJ621220 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi materiale200 fot.lb.18 533NOK
DJ622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi materiale162 fot.lb.32 934NOK
DJ623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi materiale173 fot.lb.40 380NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?