HUBBELL Verktøybalanser

Brukes til å henge opp verktøy over arbeidsstasjonen, noe som bidrar til å redusere rot og utilsiktet skade på verktøy. Har evnen til å balansere opp til 308 lbs vekt

filtre

StilModellFor veiing av verktøySakPris (eks. mva)
ABG-15-Verktøybalanser4 738NOK
ABG-075 til 10 lb.Verktøyopptrekker4 534NOK
ABG-2016 til 23 lb.Verktøyopptrekker5 521NOK
ABG-2522 til 27 lb.Verktøyopptrekker6 853NOK
StilModellFor veiing av verktøyHjulvektPris (eks. mva)
ABD-010.5 til 1.5 lb.1 lb.947NOK
ABD-031.5 til 3 lb.1 lb.1 111NOK
ABD-053 til 5 lb.1.1 lb.1 109NOK
StilModellFor veiing av verktøySakPris (eks. mva)
ABG-15-L-Verktøybalanser6 331NOK
ABG-07-L5 til 10 lb.Verktøyopptrekker5 162NOK
ABG-20-L16 til 23 lb.Verktøyopptrekker7 118NOK
ABG-25-L22 til 27 lb.Verktøyopptrekker7 840NOK
HUBBELL -

Verktøybalanser, BH-serien

Hubbell verktøybalansere er designet for å holde ofte brukte verktøy innen rekkevidde og redusere skade på verktøy og risikoen for gjentatte bevegelsesskader. Disse verktøybalanserne har et robust støpt aluminiumshus og har et kraftig ståltau som henger opp verktøy over arbeidsområdet. De er utstyrt med fjærbelastede sikkerhetslåser på både toppen og bunnen av krokene for sikkerhet. Velg fra et bredt utvalg av disse Hubbell-verktøybalanserne, tilgjengelig i en kabellengde fra 3.3 til 4.5 fot, på Raptor Supplies.

StilModellKabellengdeFor veiing av verktøyGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHjulvektPris (eks. mva)
ABH-023.3ft.1.1 til 4.4 lb.1-13 / 16 "7.25 "5"2.2 lb.5 305NOK
BBH-153.9ft.20 til 33 lb.5.5 "10 "7"13.4 lb.15 068NOK
BBH-093.9ft.9 til 20 lb.5.5 "10 "7"13.4 lb.12 587NOK
ABH-054.3ft.5.5 til 11 lb.2.75 "8.25 "5 13 / 16 "3.3 lb.7 123NOK
ABH-034.3ft.2.2 til 6.6 lb.2.75 "8.25 "5 13 / 16 "2.8 lb.6 188NOK
BBH-304.5ft.48 til 66 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb.16 680NOK
BBH-504.5ft.88 til 110 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27 lb.33 077NOK
CBH-854.5ft.154 til 187 lb.9.75 "14 "9.5 "58.4 lb.36 457NOK
CBH-1204.5ft.220 til 264 lb.9.75 "14 "9.5 "60 lb.62 523NOK
BBH-404.5ft.66 til 88 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27 lb.23 626NOK
BBH-604.5ft.110 til 132 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "31.4 lb.34 652NOK
BBH-704.5ft.132 til 154 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "31.4 lb.36 228NOK
CBH-1004.5ft.187 til 220 lb.9.75 "14 "9.5 "56 lb.58 650NOK
CBH-1404.5ft.264 til 308 lb.9.75 "14 "9.5 "61 lb.65 795NOK
BBH-224.5ft.33 til 48 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb.15 609NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?