Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL BG-07 Verktøybalanserer, 8 fot kabellengde, 5 - 10 pund. Lastekapasitet | AE9BRK 6HH10

HUBBELL BG-07 Tool Balancer, 8 fot kabellengde, 5 - 10 lbs. Vektgrense

På lager
Vare: AE9BRK Modell: BG-07Kryssref: 6HH10
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
4 534 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyopptrekker
Kabellengde8ft.
KabelmaterialeGalvanisert stål
For veiing av verktøy5 til 10 lb.
Housing MaterialStål
LåsemekanismeNei
Generell dybde8.75 "
Total høyde13.875 "
Samlet bredde3.38 "
Hjulvekt8 lb.
SpenningsjusteringNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.23
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ratchet Lock (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellFor veiing av verktøySakPris
HUBBELL BG-20 Tool Balancer, 8 fot kabellengde, 16 - 23 lbs. Lastekapasitet | AB4LBD 1YMP6 BG-2016 til 23 lb.Verktøyopptrekker5 521 NOK
HUBBELL BG-25 Tool Balancer, 8 fot kabellengde, 22 - 27 lbs. Lastekapasitet | AB4LBF 1YMP8 BG-2522 til 27 lb.Verktøyopptrekker6 853 NOK
HUBBELL BG-15 Tool Balancer, 8 fot kabellengde, 10 - 15 lbs. Lastekapasitet | CJ3QQM 6HH12 BG-15-Verktøybalanser4 738 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL BG-07 Tool Balancer, 8 fot kabellengde, 5 - 10 lbs. Vektgrense
4 534 NOK / enhet