Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL BG-07-L Verktøybalanserer, med lås, 8 fot kabellengde, 5 - 10 pund. Lastekapasitet | AE9BRL 6HH11

HUBBELL BG-07-L Tool Balancer, med lås, 8 fot kabellengde, 5 - 10 lbs. Vektgrense

På lager
Vare: AE9BRL Modell: BG-07-LKryssref: 6HH11

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 944 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyopptrekker
Kabellengde8ft.
KabelmaterialeGalvanisert stål
For veiing av verktøy5 til 10 lb.
Housing MaterialStål
LåsemekanismeNei
Generell dybde8.75 "
Total høyde13.875 "
Samlet bredde3.38 "
Hjulvekt8 lb.
SpenningsjusteringNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.32
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ratchet Lock (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFor veiing av verktøySakPris
HUBBELL BG-20-L Tool Balancer, med lås, 8 fot kabellengde, 16 - 23 lbs. Lastekapasitet | AB4LBE 1YMP7 BG-20-L16 til 23 lb.Verktøyopptrekker7 118 NOK
HUBBELL BG-25-L Verktøybalanserer, med lås, 8 fot kabellengde, 22 - 27 pund. Lastekapasitet | AB4LBG 1YMP9 BG-25-L22 til 27 lb.Verktøyopptrekker7 840 NOK
HUBBELL BG-15-L Verktøybalanserer, med lås, 8 fot kabellengde, 10 - 15 pund. Lastekapasitet | CJ3QQL 6HH13 BG-15-L-Verktøybalanser6 089 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL BG-07-L Tool Balancer, med lås, 8 fot kabellengde, 5 - 10 lbs. Vektgrense
4 944 NOK / enhet