Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL BD-03 Verktøybalanserer, 6 fot kabellengde, 1.5 - 3 pund. Lastekapasitet | AE9BRH 6HH08

HUBBELL BD-03 Tool Balancer, 6 fot kabellengde, 1.5 - 3 lbs. Vektgrense

På lager
Vare: AE9BRH Modell: BD-03Kryssref: 6HH08
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
1 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyopptrekker
Kabellengde6ft.
KabelmaterialeGalvanisert stål
For veiing av verktøy1.5 til 3 lb.
Housing MaterialStål
LåsemekanismeNei
Generell dybde4"
Total høyde9.25 "
Samlet bredde2.875 "
Hjulvekt1 lb.
SpenningsjusteringHåndknott viklingsfjær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ratchet Lock (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellFor veiing av verktøyHjulvektPris
HUBBELL BD-01 Verktøybalanser, 6 fot kabellengde, 0.5 - 1.5 pund. Lastekapasitet | AE9BRG 6HH07 BD-010.5 til 1.5 lb.1 lb.947NOK
HUBBELL BD-05 Verktøybalanserer, 6 fot kabellengde, 3 - 5 pund. Lastekapasitet | AE9BRJ 6HH09 BD-053 til 5 lb.1.1 lb.1 109 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL BD-03 Tool Balancer, 6 fot kabellengde, 1.5 - 3 lbs. Vektgrense
1 111 NOK / enhet