OMRON Tidsforsinkelsesreléer

filtre

OMRON -

Timer Relé 300 Hr. 8 pin

StilModellSpole voltFunksjonMin. TidsinnstillingAntall funksjonerPris (eks. mva)
AH3CR-A8AC24-48DC12-4824 til 48VAC / 12 til 48VDCVed forsinkelse, intervallforsinkelse, syklus 1-skudd0.05 sek.31 406NOK
AH3CR-A8AC100-240/DC100-125120 til 240 VACVed forsinkelse, intervallforsinkelse, gjenta syklus like av / på-tider, syklus 1 skudd0.05 sek.41 393NOK
BH3CR-F8AC100-240/DC100/125120 VACGjenta syklus1.2 sek.21 615NOK
OMRON -

Tidsforsinkelsesreléer

StilModellMonteringBase TypeSpole VA-vurderingAntall funksjonerPinsSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)FunksjonPris (eks. mva)
AH5CX-AN AC100-240PanelSkru6.2113120 VAC5A2 signal på forsinkelse, 2 strøm på forsinkelse, 2 repetisjonssykluser, signal av forsinkelse, intervall, kumulativ, på/av arbeidssyklus, Twin Timer på-start/av-start2 801NOK
BH3CA-APlugg inn eller panelOctal581124 til 240VAC / 12 til 240VDC3AOn Delay, Off Delay 1, Off Delay 2, Interval Delay, Cycle 1 shot, Repeat Cycle Like On / Off Time, Signal Interval / Off Delay, Signal On Delay / Off Delay2 239NOK
OMRON -

Timer-relé

StilModellMin. TidsinnstillingBase TypeSpole VA-vurderingAntall funksjonerPinsSocketSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Pris (eks. mva)
AH3CR-H8L-AC100120S0.05 sek.Octal5185X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A1 398NOK
BH3YN-2 AC240.1 sek.Square2384 18KNXNUMX24 VAC5A948NOK
BH3YN-2 AC100-1200.1 sek.Square2384 18KNXNUMX120 VAC5A1 001NOK
BH3YN-2 AC200-2300.1 sek.Square2384 18KNXNUMX200 til 240 VAC5A870NOK
BH3YN-4 AC100-1200.1 sek.Square23142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1120 VAC3A847NOK
CH3CR-H8L-AC100120M3 sek.Octal5285X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A1 476NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?