Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON H3CA-A Timer Relé 9990 Hr. 11 Pin 3a Spdt 24v | AA8TZB 1A983

OMRON H3CA-A Timer Relé 9990 Hr. 11 Pin 3a Spdt 24v

På lager
Vare: AA8TZB Modell: H3CA-AKryssreferanse: 1A983

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 381 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodeTommelhjulbryter
Base TypeOctal
Spolevurdering5VA
Spole VA-vurdering5
Spole volt24 til 240VAC / 12 til 240VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)3A
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonOn Delay, Off Delay 1, Off Delay 2, Interval Delay, Cycle 1 shot, Repeat Cycle Like On / Off Time, Signal Interval / Off Delay, Signal On Delay / Off Delay
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling9990 hr.
Min. Tidsinnstilling0.1 sek.
MonteringPlugg inn eller panel
Antall funksjoner8
Driftsfunksjoner1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Pins11
Socket6X156, 1EGP2, 1EGP4
StikkontaktkodeB
StatusindikatorLCD

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536490050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBase TypeSpole VA-vurderingAntall funksjonerPinsSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)FunksjonPris
OMRON H5CX-AN AC100-240 Tidsrelé 9999 Hr. 13 Pin 5a Spdt 120v | AE3TUV 5FYF9 H5CX-AN AC100-240PanelSkru6.2113120 VAC5A2 signal på forsinkelse, 2 strøm på forsinkelse, 2 repetisjonssykluser, signal av forsinkelse, intervall, kumulativ, på/av arbeidssyklus, Twin Timer på-start/av-start2 946 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON H3CA-A Timer Relé 9990 Hr. 11 Pin 3a Spdt 24v
2 381 NOK / enhet