Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON H5CX-AN AC100-240 Tidsrelé 9999 Hr. 13 Pin 5a Spdt 120v | AE3TUV 5FYF9

OMRON H5CX-AN AC100-240 Tidsrelé 9999 Hr. 13 Pin 5a Spdt 120v

På lager
Vare: AE3TUV Modell: H5CX-AN AC100-240Kryssreferanse: 5FYF9
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
2 946 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
Base TypeSkru
Spole VA-vurdering6.2
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)5A
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Vise7-segments LCD
Funksjon2 signal på forsinkelse, 2 strøm på forsinkelse, 2 repetisjonssykluser, signal av forsinkelse, intervall, kumulativ, på/av arbeidssyklus, Twin Timer på-start/av-start
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling9999 hr.
Min. Tidsinnstilling0.0001 sek.
MonteringPanel
Antall funksjoner1
Pins13
StatusindikatorLCD
typen1/16 DIN, dobbel skjerm, skruterminal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode9106907500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBase TypeSpole VA-vurderingAntall funksjonerPinsSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)FunksjonPris
OMRON H3CA-A Timer Relé 9990 Hr. 11 Pin 3a Spdt 24v | AA8TZB 1A983 H3CA-APlugg inn eller panelOctal581124 til 240VAC / 12 til 240VDC3AOn Delay, Off Delay 1, Off Delay 2, Interval Delay, Cycle 1 shot, Repeat Cycle Like On / Off Time, Signal Interval / Off Delay, Signal On Delay / Off Delay2 381 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON H5CX-AN AC100-240 Tidsrelé 9999 Hr. 13 Pin 5a Spdt 120v
2 946 NOK / enhet